Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGUERA ESPIRAL 8 M

Código 90699 941 808 | Peso 0.67Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Manguera espiral de poliuretano termoplástico para aire comprimido, disponible en tres variantes con diferentes longitudes, diámetros y tipos de conexión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Longitud en Metros
10 15 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La manguera espiral está fabricada en poliuretano termoplástico, un material flexible y resistente, ideal para aplicaciones de aire comprimido. Se presenta en tres versiones: las variantes A y B cuentan con conectores macho rosca NPT de 1/4", mientras que la variante C posee terminación recta con racor y acople. Las longitudes disponibles son de 8, 10 y 15 metros, con diámetros interiores de 3/8" o 8 mm según el modelo. Todas las versiones soportan temperaturas de trabajo entre -40 °C y +60 °C.

Usos

Se utiliza para la conducción de aire comprimido en tareas de mantenimiento industrial, líneas de producción, talleres mecánicos, metalúrgicos, y operaciones de carga y transporte. Es ideal para alimentar herramientas neumáticas, sopladores, infladores y sistemas de automatización que requieren flexibilidad y resistencia.

Características

Fabricada en poliuretano termoplástico, con excelente resistencia a la abrasión y a temperaturas extremas. Disponible en tres configuraciones: espiral con conectores macho NPT de 1/4" (modelos A y B) y recta con racor y acople (modelo C). Diámetros interiores de 3/8" y 8 mm, con longitudes de 8, 10 y 15 metros. Presión de trabajo de hasta 150 psi en los modelos A y B.

Aplicaciones

Puede aplicarse en sistemas de aire comprimido sobre superficies metálicas, plásticas o en entornos industriales donde se requiera movilidad y resistencia a la abrasión. Es apta para uso en compresores, bancos de trabajo, líneas de ensamblaje y maquinaria neumática.

Beneficios

Ofrece alta flexibilidad, resistencia al desgaste y facilidad de conexión gracias a sus terminaciones específicas. Su diseño espiral permite ahorrar espacio y evitar enredos, mientras que la versión recta facilita instalaciones fijas. Ideal para entornos exigentes donde se requiere durabilidad y eficiencia.

Importante, a tener en cuenta

No se especifica presión máxima para ninguno de los modelos, y el modelo C no indica presión de trabajo. Se recomienda verificar compatibilidad con el sistema de aire comprimido antes de su instalación. Almacenar en lugares frescos y secos para preservar la integridad del material.

Datos técnicos

Datos técnicos A B C
Código 90699 941 808 90699 941 815 90699 945 812
Longitud (mts.) 8 15 10
Diámetro interior 3/8” 3/8” 8mm
Presión de Trabajo (Psi) 150 150 150
Presión Máx. (Psi) 450 450 450
Temp. de trabajo (ºC) -40 a 60 -40 a 60 -40 a 60
Tipo de conector 1/4” NPT - Macho 1/4” NPT - Macho Racor y acople colocados
Embalaje 1 1 1