Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE T GIRATORIA CONVERTIBLE 1/2"

Código 90695 001 012 | Peso 1.31Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mango giratorio en T profesional con encastre cuadrado disponible en medidas 1/4”, 3/8” y 1/2”, diseñado para brindar mayor torque, versatilidad de uso y rapidez de trabajo gracias a su sistema de mango deslizante y cabezal variable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
ENCASTRE
1/2 1/4 3/8
Calificación:

Detalles del producto

El mango giratorio en T está fabricado con cuerpo de acero cromo vanadio (Cr-V) y mango deslizante de aluminio, moleteado para mejorar el agarre, lo que garantiza resistencia y durabilidad en aplicaciones exigentes. Cuenta con un sistema de doble encastre: uno inferior para uso tradicional tipo manija en T y otro lateral que permite trabajar como mango de fuerza para generar mayor palanca. Incorpora un cuadrante variable de dos posiciones que puede inclinarse hasta 15° o bloquearse en posición fija, adaptándose a distintas necesidades de acceso y torque. El mango deslizante permite posicionarlo según el trabajo, bloqueándose en la parte superior para giros rápidos o en la parte inferior para aplicar mayor fuerza. Las versiones de 1/4” y 3/8” incluyen adaptador hexagonal para uso con puntas tipo bit.

Usos

Este mango giratorio se utiliza para operaciones de apriete y afloje de tornillos y tuercas. Es ideal para trabajos repetitivos donde se necesita giro rápido, así como para situaciones donde se requiere potencia adicional para romper fijaciones duras. Se emplea en mantenimiento automotriz, metalmecánica, talleres de reparación, líneas de producción, montaje industrial y tareas de mantenimiento general.

Características

El producto está construido en acero Cr-V con mango deslizante de aluminio. Posee doble encastre en la misma medida (1/4”, 3/8” o 1/2”), uno inferior y otro lateral. El cabezal cuenta con cuadrante variable de dos posiciones con inclinación de hasta 15° o bloqueo rígido. El mango deslizante es regulable y bloqueable en distintas posiciones para optimizar velocidad o torque. Los modelos de 1/4” y 3/8” incluyen adaptadores para puntas hexagonales (1/4” y 5/16”)

Aplicaciones

Se aplica sobre fijaciones con encastre cuadrado mediante tubos, accesorios o puntas hexagonales. Es apto para trabajos en maquinaria, vehículos, equipos industriales, estructuras metálicas y líneas de producción, permitiendo operar en espacios donde se necesite ángulo de trabajo o diferentes posiciones de agarre.

Beneficios

Permite trabajar con mayor eficiencia al combinar rapidez de giro y aplicación de torque en una sola herramienta. Su diseño con mango deslizante mejora la ergonomía y la adaptabilidad en distintas situaciones de trabajo. El doble encastre amplía las posibilidades de uso, funcionando tanto como manija en T como barra de fuerza. El cabezal inclinable facilita el acceso a zonas complicadas sin perder capacidad de transmisión de fuerza. La construcción en Cr-V asegura alta resistencia al desgaste y larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar la herramienta respetando el tamaño de encastre correspondiente para evitar daños. No aplicar extensiones indebidas que puedan comprometer la integridad del mango o del material. Mantener limpio y lubricado el mecanismo de deslizamiento para asegurar su correcto funcionamiento. Utilizar elementos de protección personal cuando se trabaje con alto torque.

Caracteristicas

ENCASTRE 1/4” 3/8 1/2
MATERIAL Cuerpo Cr-V, mango aluminio Cuerpo Cr-V, mango aluminio Cuerpo Cr-V, mango aluminio
PESO 330 g 560 g 970 g
DIMENSIONES 320 mm 325 mm 32,5 x 22,5 x 3,2 cm
INCLINACION CABEZAL Hasta 15° Hasta 15° Hasta 15°
ADAPTADOR PUNTAS BIT HEX 1/4 HEX 5/16 -
CODIGO 90712 001 140 90712 001 380 90695 001 012