Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANDRIL DE SUJECION RAPIDA 1-13 mm

Código 90709 797 037 | Peso 0.29Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mandriles de sujeción rápida para taladros neumáticos Würth de 13 y 10mm, diseñados para facilitar el cambio de mechas sin necesidad de llave, disponibles en versiones de 1 a 13 mm y de 1 a 10 mm respectivamente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
1 a 10 1 a 13
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los mandriles de sujeción rápida Würth permiten un ajuste firme y seguro de mechas y accesorios en herramientas eléctricas, sin requerir llave para su apertura o cierre. Están disponibles en dos versiones: uno con capacidad de sujeción de 1 a 13 mm (cód. 90709 797 037) y otro de 1 a 10 mm (cód. 90709 795 034), lo que los hace versátiles para distintos tipos de trabajos. Su diseño robusto y preciso garantiza una transmisión eficiente de fuerza y estabilidad durante el uso.

Usos

Estos mandriles se utilizan para sujetar mechas, brocas y accesorios en taladros neumáticos Würth. Son ideales para tareas de perforación, montaje, mantenimiento y producción en entornos industriales, talleres mecánicos, metalúrgicos, y líneas de ensamblaje.

Características

Ambos modelos cuentan con sistema de sujeción rápida sin llave, lo que permite un cambio ágil de herramientas. El rango de sujeción varía entre 1 a 13 mm y 1 a 10 mm según el modelo. Están construidos con materiales resistentes al desgaste, lo que asegura una larga vida útil y un agarre firme durante el trabajo.

Aplicaciones

Se aplican sobre taladros neumáticos Würth portátiles que requieren cambios frecuentes de mechas, especialmente en superficies como metales, plásticos, maderas y materiales compuestos. Son compatibles con taladros de banco, taladros manuales y atornilladores eléctricos.

Beneficios

La principal ventaja de estos mandriles es la rapidez y comodidad en el cambio de herramientas, lo que reduce tiempos muertos en procesos productivos. Su diseño ergonómico mejora la experiencia del usuario y su compatibilidad con múltiples herramientas eléctricas los convierte en una opción eficiente y confiable para profesionales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad del mandril con la herramienta neumática antes de su instalación. Se recomienda evitar el uso en herramientas con sistema de impacto o percusión si no están específicamente diseñados para ello. Almacenar en lugares secos y protegidos del polvo para preservar el mecanismo de sujeción.

Datos técnicos

Apertura Tipo Código Para taladros
1 a 10mm Rápido 90709 795 034 90703 796 0 y 90703 798 0
1 a 13mm Rápido 90709 797 037 90703 897 0