
Estos mandriles se utilizan para sujetar mechas, brocas y accesorios en taladros neumáticos Würth. Son ideales para tareas de perforación, montaje, mantenimiento y producción en entornos industriales, talleres mecánicos, metalúrgicos, y líneas de ensamblaje.
Ambos modelos cuentan con sistema de sujeción rápida sin llave, lo que permite un cambio ágil de herramientas. El rango de sujeción varía entre 1 a 13 mm y 1 a 10 mm según el modelo. Están construidos con materiales resistentes al desgaste, lo que asegura una larga vida útil y un agarre firme durante el trabajo.
Se aplican sobre taladros neumáticos Würth portátiles que requieren cambios frecuentes de mechas, especialmente en superficies como metales, plásticos, maderas y materiales compuestos. Son compatibles con taladros de banco, taladros manuales y atornilladores eléctricos.
La principal ventaja de estos mandriles es la rapidez y comodidad en el cambio de herramientas, lo que reduce tiempos muertos en procesos productivos. Su diseño ergonómico mejora la experiencia del usuario y su compatibilidad con múltiples herramientas eléctricas los convierte en una opción eficiente y confiable para profesionales exigentes.
Es fundamental verificar la compatibilidad del mandril con la herramienta neumática antes de su instalación. Se recomienda evitar el uso en herramientas con sistema de impacto o percusión si no están específicamente diseñados para ello. Almacenar en lugares secos y protegidos del polvo para preservar el mecanismo de sujeción.
| Apertura | Tipo | Código | Para taladros |
| 1 a 10mm | Rápido | 90709 795 034 | 90703 796 0 y 90703 798 0 |
| 1 a 13mm | Rápido | 90709 797 037 | 90703 897 0 |