Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANDRIL DE 14X1.25

Código 00661 140 125 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mandril manual diseñado para la colocación precisa de insertos roscados Würth, compatible con gira machos indicados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El mandril para colocación de insertos Würth está diseñado para ser utilizado de forma manual junto con el gira macho (Cód. 90657 1 y 90657 3). Su función principal es facilitar la instalación de insertos roscados en agujeros previamente mecanizados. Fabricado con medidas específicas para cada tipo de inserto, el mandril permite una colocación segura, precisa y eficiente, asegurando que el inserto se comprima correctamente al entrar en la rosca matriz. Está disponible en distintos diámetros, pasos de rosca y longitudes, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones industriales.

Usos

Se utiliza exclusivamente para la colocación de insertos roscados en materiales previamente roscados con machos Würth. Es ideal para trabajos de reparación de roscas dañadas, refuerzo de roscas en materiales blandos y creación de uniones resistentes en entornos industriales. Su uso es manual, en conjunto con el gira macho correspondiente.

Características

El mandril presenta distintas configuraciones según el diámetro y paso de rosca del inserto a colocar. Las longitudes totales varían entre 16 mm y 54 mm, con longitudes de rosca entre 5 mm y 12 mm, y vástagos de 4 mm a 10 mm. Cada modelo está identificado por un código específico que permite su correcta selección según el tipo de inserto.

Aplicaciones

Aplicable en superficies de aluminio, acero blando, acero de fundición maleable, cobre, bronce, zinc y latón duro. Se emplea en sectores como automotriz, ferroviario, electrónico, aeronáutico y mantenimiento industrial, donde se requiere una rosca reforzada y duradera.

Beneficios

Permite una instalación manual precisa y segura de insertos, sin necesidad de herramientas eléctricas. Su diseño específico para cada medida garantiza compatibilidad y eficiencia en el proceso. Es una herramienta indispensable para asegurar la correcta colocación del inserto, evitando fallas en la rosca y prolongando la vida útil del sistema.

Importante, a tener en cuenta

mandril para colocación de insertos

Diámetro(mm) Rosca(mm) Longitudtotal(mm) Longitudrosca(mm) Longitudvástago(mm) DiámetroVástago(mm) Código
5 0.8 90 19 5 4 00661 050 080
6 1 90 31 6 4 00661 060 100
8 1.25 100 31 8 5.5 00661 080 125
10 1 109 37 8 8 00661 100 100
10 1.25 109 37 8 8 00661 100 125
10 1.5 109 37 8 8 00661 100 150
12 1.25 120 41 9 9 00661 120 125
12 1.5 120 41 9 9 00661 120 150
14 1.25 129 51 10 10 00661 140 125
14 1.5 131 54 10 10 00661 140 150