Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MACHO PARA INSERTO DE 10 X 1.50mm

Código 80664 10 150 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Los machos para insertos Würth están diseñados para mecanizar roscas internas dañadas, permitiendo la colocación precisa de insertos roscados. Son herramientas manuales de alta calidad, indicadas exclusivamente para agujeros pasantes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los machos Würth para insertos están fabricados para generar una rosca interna en materiales previamente dañados o blandos, como aluminio o fundición maleable. Su diseño permite aterrajar el material con precisión, siguiendo las medidas indicadas en las tablas técnicas. Están construidos en acero de alta resistencia y se utilizan manualmente junto con el gira macho correspondiente (Cód. 90657 1 o 90657 3). Cada modelo está calibrado para un diámetro y paso de rosca específico, asegurando compatibilidad con los insertos Würth.

Usos

Se utilizan para la reparación de roscas internas deterioradas, especialmente en procesos de mantenimiento industrial, automotriz, ferroviario, electrónico y aeronáutico. Son ideales para trabajos de recuperación de roscas en componentes metálicos, donde se requiere reinstalar insertos roscados.

Características

Fabricados en acero de alta calidad, los machos presentan medidas precisas de diámetro, paso de rosca, longitud total, longitud de rosca y vástago. Están diseñados para uso manual y se complementan con el gira macho indicado. Cada modelo está identificado por un código único que facilita su selección según el tipo de inserto a colocar.

Aplicaciones

Aplicables sobre materiales como aluminio, acero blando, acero de fundición maleable, cobre, bronce, zinc y latón duro. Se emplean en piezas con agujeros pasantes que requieren reinstalación de roscas mediante insertos.

Beneficios

Permiten recuperar roscas sin necesidad de reemplazar la pieza completa, reduciendo costos y tiempos de reparación. Su compatibilidad con insertos Würth garantiza una unión segura y duradera. La operación manual facilita su uso en campo o en talleres sin necesidad de maquinaria especializada.

Importante, a tener en cuenta

machos para insertos

Diámetro(mm) Rosca(mm) Longitudtotal(mm) Longitudrosca(mm) Longitudvástago(mm) DiámetroVástago(mm) Código
5 0.8 50 16 8 4.9 80664 5 08
6 1 56 19 8 4.9 80664 6 1
8 1.25 70 22 8 5.5 80664 8 125
10 1 70 22 10 7 80664 10 1
10 1.25 70 22 10 7 80664 10 125
10 1.5 75 27 10 7 80664 10 150
12 1.25 70 22 12 9 80664 12 125
12 1.5 70 22 12 9 80664 12 150
14 1.25 70 22 12 9 80664 14 125
14 1.5 70 22 12 9 80664 14 150