
Este mango giratorio se utiliza para operaciones de apriete y afloje de tornillos y tuercas. Es ideal para trabajos repetitivos donde se necesita giro rápido, así como para situaciones donde se requiere potencia adicional para romper fijaciones duras. Se emplea en mantenimiento automotriz, metalmecánica, talleres de reparación, líneas de producción, montaje industrial y tareas de mantenimiento general.
El producto está construido en acero Cr-V con mango deslizante de aluminio. Posee doble encastre en la misma medida (1/4”, 3/8” o 1/2”), uno inferior y otro lateral. El cabezal cuenta con cuadrante variable de dos posiciones con inclinación de hasta 15° o bloqueo rígido. El mango deslizante es regulable y bloqueable en distintas posiciones para optimizar velocidad o torque. Los modelos de 1/4” y 3/8” incluyen adaptadores para puntas hexagonales (1/4” y 5/16”)
Se aplica sobre fijaciones con encastre cuadrado mediante tubos, accesorios o puntas hexagonales. Es apto para trabajos en maquinaria, vehículos, equipos industriales, estructuras metálicas y líneas de producción, permitiendo operar en espacios donde se necesite ángulo de trabajo o diferentes posiciones de agarre.
Permite trabajar con mayor eficiencia al combinar rapidez de giro y aplicación de torque en una sola herramienta. Su diseño con mango deslizante mejora la ergonomía y la adaptabilidad en distintas situaciones de trabajo. El doble encastre amplía las posibilidades de uso, funcionando tanto como manija en T como barra de fuerza. El cabezal inclinable facilita el acceso a zonas complicadas sin perder capacidad de transmisión de fuerza. La construcción en Cr-V asegura alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
Utilizar la herramienta respetando el tamaño de encastre correspondiente para evitar daños. No aplicar extensiones indebidas que puedan comprometer la integridad del mango o del material. Mantener limpio y lubricado el mecanismo de deslizamiento para asegurar su correcto funcionamiento. Utilizar elementos de protección personal cuando se trabaje con alto torque.
| ENCASTRE | 1/4” | 3/8 | 1/2 |
| MATERIAL | Cuerpo Cr-V, mango aluminio | Cuerpo Cr-V, mango aluminio | Cuerpo Cr-V, mango aluminio |
| PESO | 330 g | 560 g | 970 g |
| DIMENSIONES | 320 mm | 325 mm | 32,5 x 22,5 x 3,2 cm |
| INCLINACION CABEZAL | Hasta 15° | Hasta 15° | Hasta 15° |
| ADAPTADOR PUNTAS BIT | HEX 1/4 | HEX 5/16 | - |
| CODIGO | 90712 001 140 | 90712 001 380 | 90695 001 012 |