Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE FRANCESA RED STRIPE 6"

Código 95754 221 106 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La llave francesa RED STRIPE es una herramienta ajustable y robusta que permite reemplazar múltiples medidas de llaves fijas gracias a su sistema de apertura variable, ofreciendo una solución versátil para trabajos mecánicos, de plomería y mantenimiento en general.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
PULGADAS
12 15 18 6 8
Calificación:

Detalles del producto

Esta llave francesa está fabricada en acero al cromo‑vanadio, una aleación altamente resistente a la oxidación y al desgaste, ideal para trabajos exigentes. Su superficie cuenta con un recubrimiento de cromo mate texturizado que mejora el agarre y la protege de aceites, grasas, suciedad, cemento y solventes comunes en talleres y obras. Incorpora una mordaza cónica que facilita el uso en espacios confinados, como debajo de bachas, sanitarios y zonas de difícil acceso. La perilla de ajuste posee un diseño de cuatro roscas tipo “moleteado”, que reduce el movimiento de la mordaza y asegura un ajuste firme. El mango ancho permite aplicar mayor torque con comodidad y seguridad.

Usos

Se utiliza en trabajos de plomería, mantenimiento general, instalaciones industriales, tareas mecánicas y reparaciones donde se requiere ajustar o aflojar tuercas y tornillos de distintos tamaños sin cambiar de herramienta. Es especialmente útil en espacios reducidos y situaciones donde se necesita una llave versátil que se adapte a diferentes medidas.

Características

Cuenta con una construcción en acero cromo‑vanadio de alta resistencia y un recubrimiento de cromo mate texturizado. Presenta mordaza cónica, ángulo de mordaza de aproximadamente 22,5° para mejorar la maniobrabilidad, perilla de ajuste de cuatro roscas para mayor firmeza y un mango ancho que facilita el agarre y la transmisión de torque. Se ofrece en diferentes largos y aperturas máximas.

Aplicaciones

La llave se aplica sobre tuercas y tornillos de cabeza hexagonal ubicados en cañerías, conexiones metálicas, sistemas de plomería, máquinas, vehículos, estructuras metálicas, instalaciones de obra y superficies expuestas a agentes agresivos como grasa, aceite o solventes. El diseño cónico de la mordaza permite acceder a puntos ajustados entre componentes.

Beneficios

Reemplaza varias llaves fijas en una sola herramienta, reduciendo el peso del equipo y acelerando el trabajo. Su recubrimiento texturizado ofrece agarre firme incluso con grasa o humedad. La perilla de cuatro roscas mejora la precisión y evita desajustes. El diseño cónico y el ángulo de la mordaza permiten trabajar cómodamente en espacios estrechos. Su robustez y resistencia a sustancias agresivas prolongan la vida útil de la herramienta

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso de la llave sobre tuercas muy dañadas para no comprometer la mordaza. Limpiar después de trabajos con aceites o solventes para preservar el recubrimiento. Asegurar que la mordaza esté firmemente ajustada antes de aplicar torque para evitar deslizamientos. Guardarla en un entorno seco para prolongar la protección anticorrosiva.

Caracteristicas

MATERIAL Acero al cromo-vanadio
MANGO Texturado antideslizante de cromo
ANGULO MORDAZA 22.5°

Datos Técnicos

APERTURA MAXIMA LARGO TAMAÑO MAXIMO EXTERIOR DE CABEZA ESPESOR DE MORDAZAS ESPESOR CODIGO
19 mm 155 mm 55 mm 7 mm 12 mm 95754 221 106
24 mm 202 mm 70 mm 8.5 mm 15 mm 95754 221 108
28 mm 250 mm 80 mm 10 mm 17 mm 95754 221 110
32 mm 300 mm 90 mm 12 mm 20 mm 95754 221 112
43mm 375 mm 120 mm 13.8 mm 25 mm 95754 221 115
53 mm 450 mm 140 mm 15 mm 27 mm 95754 221 118