UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE FRANCESA RED STRIPE

Código 95754221 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
La llave francesa RED STRIPE es una herramienta ajustable y robusta que permite reemplazar múltiples medidas de llaves fijas gracias a su sistema de apertura variable, ofreciendo una solución versátil para trabajos mecánicos, de plomería y mantenimiento en general.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
PULGADAS
12 15 18 6 8
Calificación:

Detalles del producto

Esta llave francesa está fabricada en acero al cromo‑vanadio, una aleación altamente resistente a la oxidación y al desgaste, ideal para trabajos exigentes. Su superficie cuenta con un recubrimiento de cromo mate texturizado que mejora el agarre y la protege de aceites, grasas, suciedad, cemento y solventes comunes en talleres y obras. Incorpora una mordaza cónica que facilita el uso en espacios confinados, como debajo de bachas, sanitarios y zonas de difícil acceso. La perilla de ajuste posee un diseño de cuatro roscas tipo “moleteado”, que reduce el movimiento de la mordaza y asegura un ajuste firme. El mango ancho permite aplicar mayor torque con comodidad y seguridad.

Usos

Se utiliza en trabajos de plomería, mantenimiento general, instalaciones industriales, tareas mecánicas y reparaciones donde se requiere ajustar o aflojar tuercas y tornillos de distintos tamaños sin cambiar de herramienta. Es especialmente útil en espacios reducidos y situaciones donde se necesita una llave versátil que se adapte a diferentes medidas.

Características

Cuenta con una construcción en acero cromo‑vanadio de alta resistencia y un recubrimiento de cromo mate texturizado. Presenta mordaza cónica, ángulo de mordaza de aproximadamente 22,5° para mejorar la maniobrabilidad, perilla de ajuste de cuatro roscas para mayor firmeza y un mango ancho que facilita el agarre y la transmisión de torque. Se ofrece en diferentes largos y aperturas máximas.

Aplicaciones

La llave se aplica sobre tuercas y tornillos de cabeza hexagonal ubicados en cañerías, conexiones metálicas, sistemas de plomería, máquinas, vehículos, estructuras metálicas, instalaciones de obra y superficies expuestas a agentes agresivos como grasa, aceite o solventes. El diseño cónico de la mordaza permite acceder a puntos ajustados entre componentes.

Beneficios

Reemplaza varias llaves fijas en una sola herramienta, reduciendo el peso del equipo y acelerando el trabajo. Su recubrimiento texturizado ofrece agarre firme incluso con grasa o humedad. La perilla de cuatro roscas mejora la precisión y evita desajustes. El diseño cónico y el ángulo de la mordaza permiten trabajar cómodamente en espacios estrechos. Su robustez y resistencia a sustancias agresivas prolongan la vida útil de la herramienta

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso de la llave sobre tuercas muy dañadas para no comprometer la mordaza. Limpiar después de trabajos con aceites o solventes para preservar el recubrimiento. Asegurar que la mordaza esté firmemente ajustada antes de aplicar torque para evitar deslizamientos. Guardarla en un entorno seco para prolongar la protección anticorrosiva.