Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE ESTRIADA CURVA 14/17

Código 90715 23 20 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave estriada curva con doble medida en cada extremo, diseñada para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso. Fabricada en acero cromo-vanadio, con acabado cromado y pulido. "Llaves de arranque"
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
11X13 14X17 19X22
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave estriada curva de Würth está fabricada en acero al cromo-vanadio, lo que le otorga alta resistencia mecánica y durabilidad. Su superficie cromada y pulida mejora la protección contra la corrosión y facilita la limpieza. Esta herramienta cuenta con una geometría curvada en forma de media luna, con diferente ángulo en cada cabeza, lo que permite un giro cada 30° y mejora el acceso en espacios reducidos. Está disponible en versión métrica con combinaciones de medidas dobles en cada extremo, lo que la hace versátil para múltiples aplicaciones.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos en zonas interiores o de difícil acceso, donde el uso de una llave fija o combinada convencional se ve limitado por obstáculos mecánicos. Es ideal para tareas de mantenimiento, montaje, reparación y ajuste en entornos industriales, automotrices y metalúrgicos.

Características

La llave está fabricada en acero al cromo-vanadio, con superficie cromada y pulida. Su diseño curvo en forma de media luna permite trabajar en lugares difíciles de alcanzar. Cada extremo tiene una medida diferente, y la geometría de las cabezas permite un giro cada 30°. Está disponible en tres combinaciones métricas: 11x13 mm, 14x17 mm y 19x22 mm. Las longitudes varían entre 150 mm y 235 mm, con dimensiones específicas en cada modelo para facilitar el acceso y la maniobrabilidad.

Aplicaciones

Aplicable sobre tornillos métricos en motores, sistemas de suspensión, maquinaria industrial, estructuras metálicas, equipos de transporte, flota liviana y pesada, líneas de producción, talleres mecánicos y áreas de mantenimiento.

Beneficios

Permite trabajar en espacios reducidos o con obstáculos, donde otras llaves no pueden operar. Su diseño curvo y doble medida por herramienta reduce la necesidad de cambiar de llave, agilizando el trabajo. El acabado cromado mejora la resistencia a la corrosión y facilita la limpieza. Su construcción robusta garantiza larga vida útil en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Esta herramienta está diseñada exclusivamente para tornillos métricos. Se recomienda verificar la medida adecuada antes de su uso para evitar daños en el tornillo o en la herramienta. No utilizar en aplicaciones que excedan la capacidad mecánica de la llave. Mantener en lugares secos y limpios para preservar el acabado y funcionamiento.

Tabla de medidas

Código mm L mm a1 mm a2 mm d1 mm d2 mm
90715 23 17 11x13 150 57 7 7.5 19.5
90715 23 20 14x17 185 9 8.5 22.5 25
90715 23 21 19x22 235 11.5 12 28.5 32