Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE ESTRIADA ACODADA 14 MM - 15 MM

Código 90713 305 145 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave estriada acodada fabricada en acero al cromo vanadio, con cabeza pulida brillante y anillo lateral inclinado a 18°, diseñada para trabajos precisos en espacios reducidos. Calidad Zebra.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave estriada acodada está construida en acero al cromo vanadio, un material reconocido por su alta resistencia al desgaste y durabilidad en entornos exigentes. Con calidad Zebra, su cabeza presenta un acabado pulido brillante que facilita la limpieza y mejora la visibilidad en el área de trabajo. El diseño acodado incluye un anillo lateral con un ángulo de 18°, lo que permite acceder a tornillos y tuercas en lugares de difícil acceso. Cumple con las normas DIN 838 e ISO 3318, lo que garantiza precisión dimensional y calidad profesional.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tuercas y tornillos con cabezas hexagonales o cuadradas. Es una herramienta indispensable en tareas de mantenimiento, reparación y montaje en sectores como la mecánica automotriz, metalurgia, industria pesada y líneas de producción.

Características

La llave presenta un diseño acodado que facilita el acceso a tuercas y tornillos ubicados en ángulos difíciles. Sus bocas estriadas de 10 mm y 11 mm garantizan un agarre firme, reduciendo el riesgo de deslizamiento y desgaste de las piezas. Fabricada en acero al cromo-vanadio, destaca por su alta resistencia mecánica y protección contra la corrosión. Su acabado pulido o mate mejora la ergonomía, permitiendo un uso cómodo y eficiente.

Aplicaciones

En el sector automotriz, se utiliza para ajustar componentes pequeños y acceder a lugares complicados en motores o sistemas de suspensión. En entornos industriales, es indispensable para el montaje y mantenimiento de maquinaria, permitiendo trabajar con tornillería de dimensiones específicas. También es común en construcciones metálicas, instalaciones técnicas y proyectos de bricolaje, proporcionando precisión y seguridad en el ajuste de conexiones y fijaciones.

Beneficios

Ofrece alta resistencia y larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo intensivo. Su diseño acodado permite operar en espacios reducidos con mayor comodidad. La certificación bajo normas internacionales garantiza confiabilidad y compatibilidad con estándares industriales.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

mm L mm a1 mm a2 mm d1 mm d2 mm h mm Código
6x7 174 5.4 5.9 10.8 12.2 21 90713 305 067
8x9 187 6.4 6.9 13.2 14.7 23 90713 305 089
10x11 194 7.4 7.9 16.3 17.4 23.5 90713 305 101
12x13 217 8.4 9.5 19 20.7 25 90713 305 123
14x15 227 9.9 10.3 22.1 23.4 27.5 90713 305 145
16x17 247 10.8 11.3 25.4 26.2 28 90713 305 167
18x19 284 11.3 11.8 28 29.4 30 90713 305 189
20x22 296 11.8 12.8 31.2 33.1 31 90713 305 202
21x23 312 12.3 12.8 32.1 35.5 31 90713 305 213
24x26 328 12.8 13.8 37 39 34 90713 305 246
25x28 339 13.8 14.8 37.8 42 37 90713 305 258
27x29 342 14.8 15.8 41 44.3 36.3 90713 305 279