Esta herramienta se utiliza para tareas de ajuste y apriete en espacios reducidos, especialmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y en líneas de producción. Es ideal para operarios, mecánicos y personal técnico que requieren eficiencia y precisión en el uso de llaves crique.
Disponible en dos versiones con encastres de 1/4" y 1/2" y 3/8, todas bajo norma DIN 3122. Fabricada en cromo vanadio inoxidable, con mango de plástico bicomponente. Posee engranajes sin mantenimiento, dentado fino de 52 dientes, ángulo de rotación inversa de 7°, y sistema de lubricación permanente. El acabado es cromado satinado, y cuenta con pulsador para liberar el tubo o alargue fácilmente.
Se aplica sobre tubos, alargues y elementos de fijación compatibles con encastres de 1/4" y 1/2", en superficies metálicas y componentes mecánicos. Es útil en entornos donde el acceso es limitado y se necesita una herramienta versátil y segura.
Su diseño giratorio permite reducir a la mitad el tiempo de ajuste, lo que mejora la productividad. El sistema de bloqueo de seguridad evita accidentes durante el trabajo. El cambio de dirección de giro es rápido y sencillo, y su construcción robusta garantiza durabilidad sin necesidad de mantenimiento. Ideal para profesionales que trabajan en condiciones exigentes.