Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE ALLEN "T" 3MM - LARGO 150MM

Código 90613 116 3 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave Allen de mango transversal sin punta bola, diseñada para trabajos de ajuste y montaje con mayor comodidad y torque.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en miliemtros
2,5 3 4
Calificación:

Detalles del producto

La llave Allen de mango transversal Würth está fabricada con varilla hexagonal tipo Allen y tratamiento cromado para garantizar resistencia y durabilidad. Cumple con la norma DIN 911, asegurando precisión en el ajuste. Su diseño ergonómico con mango transversal permite aplicar mayor torque con menor esfuerzo, ofreciendo comodidad en trabajos prolongados. Esta versión no incluye punta bola, lo que la hace ideal para aplicaciones estándar donde se requiere un ajuste firme y seguro.

Usos

Se utiliza para ajustar y aflojar tornillos con cabeza hexagonal interna en tareas de montaje, mantenimiento y reparación. Es ideal para trabajos en maquinaria, automotores, estructuras metálicas y equipos industriales.

Características

La llave Allen de mango transversal sin punta bola cuenta con varilla hexagonal cromada y mango ergonómico.

Aplicaciones

Indicada para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, armado de muebles, equipos electrónicos y cualquier entorno donde se requiera precisión y comodidad en el ajuste.

Beneficios

Permite trabajar con mayor comodidad y aplicar más torque gracias al diseño del mango transversal. El tratamiento cromado asegura resistencia a la corrosión y larga vida útil. Su diseño robusto garantiza un ajuste firme y seguro.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el tornillo a ajustar. No utilizar la herramienta como palanca para evitar daños. Mantener limpia y seca para preservar el acabado cromado y la precisión.

Datos Técnicos

Código Ø mm A mm B/C/D mm A pulg.
90613 116 3 3.0 150 27/82/13 6”
90613 116 40 4.0 200 27/82/13 8”
90613 116 25 2.5 150 27/82/13 6”