Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIQUIDO PARA MAQUINA DE HUMO

Código 90890 205 501 | Peso 0.44Kg. | Vto. 09/08/2028
Embalaje de 1 unidades
LIQUIDO PARA MAQUINA DE HUMO 500ml es un fluido generador de humo para detección de fugas automotrices, desarrollado sobre base de aceite mineral altamente refinado. Está listo para usar y diseñado para producir humo visible en sistemas cerrados de baja presión, facilitando la localización de pérdidas, fisuras, conexiones defectuosas y fugas en distintos circuitos vehiculares.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 51.264,07 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

LIQUIDO PARA MAQUINA DE HUMO es un fluido técnico oleoso formulado con aceite mineral altamente refinado, especialmente desarrollado para máquinas generadoras de humo de baja presión utilizadas en diagnóstico automotriz. Su formulación genera humo denso y visible con volatilidad controlada y mínima formación de residuos. No contiene agua, glicerina, glicoles, perfumes ni colorantes visibles, evitando incompatibilidades habituales de fluidos a base de agua. Se suministra listo para usar, sin necesidad de mezclas ni preparaciones previas, y está pensado para aplicaciones en talleres, laboratorios, concesionarias, flotas e industria automotriz

Usos

Se utiliza para la detección y localización de fugas en circuitos cerrados de baja presión mediante la generación de humo visible. Permite diagnosticar pérdidas en sistemas de admisión, vacío, EVAP, turbo, intercooler, escape con motor apagado y otros sistemas compatibles, ayudando a identificar fisuras, uniones defectuosas y puntos de fuga durante tareas de mantenimiento y reparación.

Características

Es un fluido de base aceite mineral altamente refinado, de aspecto incoloro a transparente. Presenta baja viscosidad relativa, volatilidad controlada, humo denso a baja temperatura y mínima tendencia a la carbonización cuando se utiliza dentro de las condiciones recomendadas por el fabricante del equipo. No requiere dilución, debe utilizarse puro y es compatible con máquinas de detección de fugas diseñadas para fluidos oleosos o minerales. Su vida útil es de 24 meses en envase original cerrado y almacenado en condiciones adecuadas.

Aplicaciones

Está diseñado para su uso en detectores de fugas automotrices compatibles con fluidos oleosos o minerales. Puede aplicarse en sistemas EVAP, sistemas de admisión y vacío, circuitos de turbo e intercooler, sistemas de escape con el motor apagado, radiadores y tuberías cuando el fabricante del equipo lo autorice, así como en circuitos neumáticos y otros sistemas cerrados de baja presión compatibles con humo técnico.

Beneficios

Permite detectar fugas de forma rápida y visual, facilitando diagnósticos más precisos en sistemas automotrices. Su formulación sin agua, glicerina ni glicoles reduce riesgos de incompatibilidad con equipos diseñados para fluidos oleosos. Al estar listo para usar elimina tiempos de preparación, mientras que su capacidad para generar humo denso y visible mejora la identificación de pérdidas en circuitos de baja

Importante, a tener en cuenta

Antes de utilizar el producto, verificar que la máquina sea compatible con fluidos oleosos o minerales. Debe utilizarse puro, sin diluir ni mezclar con otros fluidos, especialmente productos base agua, glicoles, glicerina o aditivos externos. No debe emplearse en sistemas presurizados por encima de los límites admitidos por el equipo de diagnóstico. Mantener el envase cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido del calor, la radiación solar y fuentes de ignición. Consultar siempre la Hoja de Seguridad vigente antes de su uso. No utilizar en máquinas escénicas de humo, haze o fazer salvo validación expresa del fabricante del equipo.

Tabla de datos

Dato Valor
Tipo de producto Fluido para detección de fugas en motores y sistemas cerrados de baja presión
Base Aceite mineral altamente refinado
Dilución No diluir
Viscosidad cinemática @ 40 °C Referencia técnica: aprox. 13,9 a 15 cSt para grados tipo 80
Densidad @ 20 °C Referencia técnica: aprox. 0,85 a 0,86 g/mL
Punto de inflamación COC Referencia técnica: aprox. 180 a 200 °C para grados similares; confirmar por lote
Rango de ebullición materia prima Referencia general: 300 a 500 °C para aceite mineral blanco
Presión de vapor @ 20 °C Referencia general: < 0,1 hPa
pH No aplica: producto oleoso sin fase acuosa
Almacenamiento Mantener cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol, calor excesivo y contaminación

También te puede interesar

También te puede interesar