Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LINTERNA LED RECARGABLE DE CUELLO

Código 90827 809 360 | Peso 0.29Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La linterna LED de cuello manos libres es una luz portátil totalmente ajustable que permite iluminar el área de trabajo sin necesidad de sostenerla con las manos, ofreciendo comodidad y practicidad en tareas de precisión o en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Esta linterna LED de cuello manos libres está diseñada con dos focos LED ajustables, que permiten orientar la luz según la necesidad del usuario. Ofrece una potencia máxima de 360 lúmenes y cuenta con dos niveles de brillo (pleno y medio), con autonomías de 3 horas y 6 horas respectivamente. Funciona con una batería interna de iones de litio de 3.7 V y 2200 mAh, incorpora protección contra sobrecarga y sobredescarga, y se recarga mediante un puerto USB tipo C en un tiempo estimado de 3 a 4 horas. Incluye un imán trasero que facilita su fijación a superficies metálicas y posee clasificación IP65, garantizando resistencia al polvo y chorros de agua.

Usos

Se utiliza para iluminar zonas de trabajo en tareas donde se necesita tener ambas manos libres, como mantenimiento mecánico, reparaciones en maquinaria, inspecciones en espacios reducidos, trabajos eléctricos, operaciones en talleres industriales y actividades donde se requiera movilidad y visibilidad sin sostener una linterna tradicional.

Características

Cuenta con dos LED totalmente ajustables, 360 lúmenes de salida máxima, regulador de brillo, batería recargable Li-ion de 2200 mAh con protección electrónica, puerto USB tipo C para carga, tiempo de carga de 3 a 4 horas, autonomía de 3 a 6 horas según modo de uso, fuerte imán posterior y certificación IP65 contra polvo y agua.

Aplicaciones

Es apta para su uso en superficies metálicas gracias a su imán integrado, ideal para motores, tableros eléctricos, máquinas industriales, equipos de transporte, estructuras metálicas y entornos donde se necesite fijar la linterna y orientar la luz. Su clasificación IP65 permite aplicarla también en áreas con polvo o exposición ocasional a agua.

Beneficios

Permite trabajar con ambas manos libres, ofreciendo iluminación dirigida y estable incluso en lugares de difícil acceso. Su diseño ajustable brinda mayor versatilidad que una linterna convencional, mientras que el imán posterior facilita su uso en ambientes industriales. La batería recargable con protección prolonga la vida útil del equipo y la certificación IP65 asegura resistencia ante condiciones exigentes de campo.

Importante, a tener en cuenta

Evitar exponer la linterna a inmersión en agua, ya que la clasificación IP65 indica resistencia a chorros y polvo, pero no sumersión. Se recomienda cargarla exclusivamente con cables USB tipo C compatibles y respetar el tiempo de carga indicado. No manipular la batería si presenta deformaciones o signos de daño. Mantener limpia la superficie del imán para asegurar una correcta fijación.

También te puede interesar

También te puede interesar