Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIJA DE BANDA GRANO CERAMICO G60

Código 90672 816 006 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Lijas de banda con grano cerámico, diseñadas para lijadoras de banda, ideales para trabajos de desbaste y acabado en metales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
40 60 80
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Estas lijas de banda están fabricadas con tela reforzada y malla, incorporando grano cerámico de alto rendimiento que garantiza una eliminación rápida y eficiente del material. Su diseño permite un lijado en frío, evitando el sobrecalentamiento de las piezas y prolongando la vida útil del abrasivo. Son especialmente adecuadas para procesos industriales que requieren alta durabilidad y rendimiento constante.

Usos

Se utilizan para el lijado de tubos y estructuras metálicas, eliminación de óxidos, preparación de superficies antes de soldar y limpieza de costuras de soldadura. Son ideales para trabajos que demandan gran remoción de material en poco tiempo.

Características

Las lijas de banda con grano cerámico están fabricadas con tela reforzada y malla para garantizar resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Incorporan material abrasivo cerámico que ofrece un rendimiento superior y una capacidad de lijado activo constante. Están disponibles en granos G40, G60 y G80, con dimensiones de 12 mm x 330 mm, lo que las hace adecuadas para procesos de desbaste y acabado en metales. Su diseño permite una eliminación rápida del material incluso en lijado en frío, prolongando la vida útil del producto y reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento.

Aplicaciones

Aplicables sobre metales como acero inoxidable, acero al carbono, metales no ferrosos y aleaciones diversas. Se emplean en talleres metalúrgicos, mantenimiento industrial, reparación automotriz, minería y procesos de fabricación.

Beneficios

Ofrece una remoción de material extremadamente rápida y eficiente, incluso en lijado en frío, lo que reduce riesgos de deformación por calor. Su grano cerámico asegura mayor durabilidad y menor frecuencia de reemplazo, optimizando costos y tiempos de trabajo frente a lijas convencionales.

Importante, a tener en cuenta

Producto libre de cloro, hierro y azufre, lo que evita contaminación en metales sensibles como acero inoxidable. Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos para conservar la integridad del abrasivo.

Datos técnicos

Grano Dimensiones mm Material Abrasivo Código emb
G40 12 x 330 Cerámica 90672 816 004 5/20
G60 12 x 330 Cerámica 90672 816 006 5/20
G80 12 x 330 Cerámica 90672 816 008 5/20