
Se utilizan en faros delanteros para luz alta o baja, proporcionando iluminación confiable en condiciones normales y exigentes.
Las lámparas H7 funcionan con voltajes de 12V o 24V y están disponibles en potencias de 55W y 70W según el modelo.
Indicadas para automóviles, camionetas y vehículos que requieran lámparas H7 en sus sistemas ópticos. Son aptas para reemplazo en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento y uso particular.
Proporcionan iluminación intensa y confiable, mejorando la seguridad en la conducción. Las versiones especiales (larga duración y plasma xenón) ofrecen ventajas como mayor vida útil y luz más brillante. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas ópticos que utilizan lámparas H7.
Verificar la compatibilidad con el sistema de iluminación del vehículo antes de la instalación. No tocar el bulbo con las manos para evitar daños por grasa o suciedad. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad.
| Código | Descripción | Voltaje | Potencia |
| 80720 116 9 | Lámpara H7 transparente | 12V | 55W |
| 80720 114 11 | Lámpara H7 plasma xenón | 12V | 55W |
| 90720 007 12 | Lámpara H7 vehicular | 12V | 55W |
| 90720 007 120 | Lámpara H7 larga duración | 12V | 55W |
| 90720 007 24 | Lámpara H7 vehicular | 24V | 70W |