Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LAMPARA VEHICULAR H7 24V 70W

Código 90720 007 24 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Lámpara vehicular H7 halógena de 12V, diseñada para ofrecer iluminación blanca y eficiente en sistemas ópticos automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las lámparas H7 de Würth están fabricadas con tecnología halógena y materiales de alta calidad, ofreciendo una luz clara y uniforme que mejora la visibilidad en carretera. Están disponibles en versiones estándar, larga duración y plasma xenón, adaptándose a diferentes necesidades de iluminación y rendimiento. Su diseño compacto permite una instalación sencilla y segura, cumpliendo con los estándares de calidad para garantizar durabilidad y confiabilidad.

Usos

Se utilizan en faros delanteros para luz alta o baja, proporcionando iluminación confiable en condiciones normales y exigentes.

Características

Las lámparas H7 funcionan con voltajes de 12V o 24V y están disponibles en potencias de 55W y 70W según el modelo.

Aplicaciones

Indicadas para automóviles, camionetas y vehículos que requieran lámparas H7 en sus sistemas ópticos. Son aptas para reemplazo en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento y uso particular.

Beneficios

Proporcionan iluminación intensa y confiable, mejorando la seguridad en la conducción. Las versiones especiales (larga duración y plasma xenón) ofrecen ventajas como mayor vida útil y luz más brillante. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas ópticos que utilizan lámparas H7.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el sistema de iluminación del vehículo antes de la instalación. No tocar el bulbo con las manos para evitar daños por grasa o suciedad. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad.

Tabla de datos

Código Descripción Voltaje Potencia
80720 116 9 Lámpara H7 transparente 12V 55W
80720 114 11 Lámpara H7 plasma xenón 12V 55W
90720 007 12 Lámpara H7 vehicular 12V 55W
90720 007 120 Lámpara H7 larga duración 12V 55W
90720 007 24 Lámpara H7 vehicular 24V 70W