Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LAMPARA VEHICULAR H4 12V 60/65W

Código 90720 004 12 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Lámpara vehicular H4 halógena de 12V, con doble filamento para luz alta y baja, diseñada para ofrecer iluminación potente y segura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las lámparas H4 de Würth están fabricadas con tecnología halógena y materiales de alta calidad, ofreciendo una luz clara y uniforme que mejora la visibilidad en carretera. Su diseño con doble filamento permite utilizar la misma bombilla para luz de cruce y luz de carretera, optimizando el sistema óptico del vehículo. Están disponibles en versiones estándar, larga duración y plasma xenón, adaptándose a diferentes necesidades de iluminación y rendimiento.

Usos

Se utilizan en faros delanteros para luz alta y baja, proporcionando iluminación confiable en condiciones normales y exigentes.

Características

Las lámparas H4 funcionan con voltajes de 12V o 24V y están disponibles en potencias de 60/55W, 60/65W y 75/70W según el modelo.

Aplicaciones

Indicadas para automóviles, camionetas y vehículos que requieran lámparas H4 en sus sistemas ópticos. Son aptas para reemplazo en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento y uso particular.

Beneficios

Proporcionan iluminación intensa y confiable, mejorando la seguridad en la conducción. Las versiones especiales (larga duración y plasma xenón) ofrecen ventajas como mayor vida útil y luz más brillante. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas ópticos que utilizan lámparas H4.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el sistema de iluminación del vehículo antes de la instalación. No tocar el bulbo con las manos para evitar daños por grasa o suciedad. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad.

Tabla de datos

Código Descripción Voltaje Potencia
80720 110 17 Lámpara H4 plasma xenón 12V 60/55W
90720 004 12 Lámpara H4 vehicular 12V 60/55W
90720 004 120 Lámpara H4 larga duración 12V 60/55W
80720 110 2 Lámpara H4 vehicular 24V 75/70W
90720 004 24 Lámpara H4 vehicular 24V 75/70W