Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LAMPARA LARGA DURACION H3 12V 55W

Código 90720 003 120 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Las lámparas H3 se utilizan comúnmente como luces de cruce o luces de carretera en los faros delanteros de los vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las lámparas H3 de Würth son componentes esenciales en el sistema de iluminación de vehículos, diseñadas para ofrecer una luz intensa y uniforme que mejora la visibilidad y seguridad en la conducción. Están fabricadas con tecnología halógena que garantiza un rendimiento confiable y una vida útil prolongada. Disponibles en versiones estándar, larga duración y plasma xenón, se adaptan a diferentes necesidades del usuario, proporcionando iluminación clara en condiciones normales y exigentes.

Usos

Se utilizan como luces de cruce o luces de carretera en los faros delanteros de automóviles y vehículos de transporte, asegurando una iluminación óptima en todo tipo de condiciones.

Características

Las lámparas H3 tienen una potencia de 55W y funcionan con voltajes de 12V o 24V según el modelo. Están disponibles en versiones estándar, larga duración y plasma xenón.

Aplicaciones

Indicadas para automóviles, camionetas y vehículos que requieran lámparas H3 en sus sistemas ópticos. Son aptas para reemplazo en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento y uso particular.

Beneficios

Proporcionan iluminación potente y confiable, mejorando la visibilidad y seguridad en la conducción. Las versiones especiales (larga duración y plasma xenón) ofrecen ventajas adicionales como mayor vida útil y luz más brillante. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas ópticos que utilizan lámparas H3.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el sistema de iluminación del vehículo antes de la instalación. No tocar el bulbo con las manos para evitar daños por grasa o suciedad. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad.

Tabla de datos

Código Descripción Voltaje Potencia
80720 112 1 Lámpara H3 estándar 12V 55W
80720 112 11 Lámpara H3 plasma xenón 12V 55W
90720 003 120 Lámpara H3 larga duración 12V 55W
90720 003 12 Lámpara H3 vehicular 12V 55W
80720 112 2 Lámpara H3 vehicular 24V 70W