UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LÁMPARA PARA TABLERO

Código 80720007 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Lámpara para tablero automotriz, diseñada para señalización y alertas en el panel del vehículo, asegurando visibilidad ante cualquier mal funcionamiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las lámparas para tablero Würth están fabricadas para ofrecer iluminación confiable en el panel de instrumentos del vehículo. Su diseño compacto y tecnología halógena proporcionan luz clara y estable, permitiendo una correcta visualización de indicadores y alertas. Están disponibles en diferentes versiones para adaptarse a diversas aplicaciones, con voltajes de 12V y 24V y potencias que van desde 0,4W hasta 2W. Se comercializan en embalajes de 10 unidades, ideales para talleres y mantenimiento de flotas.

Usos

Se utilizan para iluminar indicadores y señales de advertencia en el tablero del vehículo, asegurando que el conductor reciba información clara sobre el estado del automóvil.

Características

Las lámparas funcionan con voltajes de 12V o 24V y están disponibles en potencias de 0,4W, 1,2W y 2W según el modelo.

Aplicaciones

Indicadas para automóviles, camionetas y vehículos pesados que requieran lámparas para tablero en sus sistemas de señalización interna. Son aptas para reemplazo en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento y uso particular.

Beneficios

Proporcionan iluminación confiable para indicadores y alertas, mejorando la seguridad y el control del vehículo. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas ópticos que utilizan lámparas para tablero. Su diseño robusto asegura larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el sistema eléctrico del vehículo antes de la instalación. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad.