Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

INSERTO DE ROSCAM12x1,75 L18

Código 94627 150 120 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Resortes de repuesto tipo Helicoil fabricados en acero inoxidable austenítico 18/8, diseñados para aplicaciones de alta exigencia mecánica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Los resortes de repuesto Helicoil están construidos en acero inoxidable austenítico 18/8, cumpliendo con la norma DIN 8140 y la tolerancia ISO 2 H6. Ofrecen una fuerza de tensión de 1400 N/mm², Altura Equivalente a 2 veces el diámetro del resorte. Se presentan en cajas plásticas de 100 unidades, lo que facilita su almacenamiento y distribución en entornos industriales. Su diseño helicoidal permite una excelente resistencia mecánica y durabilidad en condiciones exigentes.

Usos

Estos resortes se utilizan para la reparación y refuerzo de roscas dañadas en componentes metálicos, especialmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y en líneas de producción. Son ideales para restaurar la funcionalidad de roscas en piezas que requieren alta resistencia a la tracción.

Características

Fabricados en acero inoxidable austenítico 18/8, con fuerza de tensión de 1400 N/mm². Cumplen con la norma DIN 8140 y tolerancia ISO 2 H6, con rangos específicos según el diámetro: 1/3 mm = 0/+0,014 3/6 mm = 0/+0,018 6/10 mm = 0/+0,022 10/18 mm = 0/+0,027 18/25 mm = 0/+0,033

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies metálicas, principalmente en acero, aluminio y otros materiales utilizados en maquinaria, motores, estructuras metálicas, equipos de transporte y sistemas de fijación. Son compatibles con componentes que requieren precisión en el ajuste y resistencia mecánica.

Beneficios

Ofrecen una solución rápida y duradera para la reparación de roscas, evitando el reemplazo completo de piezas costosas. Su resistencia superior permite mantener la integridad estructural en aplicaciones críticas. La presentación en caja facilita el uso en talleres y líneas de producción, optimizando tiempos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental seleccionar el tamaño adecuado según la tolerancia especificada para asegurar un ajuste preciso. Almacenar en lugares secos y protegidos para evitar contaminación o pérdida de piezas. No utilizar en aplicaciones donde el acero inoxidable pueda generar incompatibilidad galvánica con otros metales.

Largo 1,5 x diámetro

Diámetro Paso X Diámetro del inserto porsicionado Y Largo útil del inserto Z Profundidad del E agujero mm Diámetro Agujero Diámetro externo mm Inserto no posicionado numero de espirales Inserto no posicionado numero de espirales exterior Inserto no posicionado diámetro exterior mm máx
M3 0.5 4.5 4 6.5 3.2 3.65 3.9 3.7 4
M4 0.7 6 5.3 8.8 4.2 4.91 3.7 5 5.35
M5 0.8 7.5 6.7 10.7 5.2 6.04 4.3 6.1 6.6
M6 1 9 8 13 6.3 7.3 4.2 7.4 7.85
M7 1 10.5 9.5 14.5 7.3 8.3 5.3 8.4 8.9
M8 1.25 12 10.8 17 8.4 9.624 4.7 9.7 10.1
M9 1.25 13.5 12.3 18.5 9.4 10.624 5.3 10.7 11.1
M10 1 15 14 19 10.25 11.3 7.6 11.6 12.5
M10 1.25 15 13.8 20 10.4 11.624 6 11.75 12.5
M10 1.5 15 13.5 21 10.5 11.948 5 12.05 12.5
M12 1.75 18 16.3 25 12.6 14.274 5.2 14.35 14.8
M14 1.25 21 19.8 27 14.4 15.624 8.4 15.9 17.7
M14 1.5 21 19.5 27 14.5 15.948 7.1 16.25 17.7
M16 1.5 24 22.5 30 16.5 17.948 8.3 18.4 19.9
M16 2 24 22 32 16.5 18.598 6.1 18.8 19.9

Largo 2 x diámetro

Diámetro Paso X Diámetro del inserto porsicionado Y Largo útil del inserto Z Profundidad del E agujero mm Diámetro Agujero Diámetro externo mm Inserto no posicionado numero de espirales Inserto no posicionado numero de espirales exterior posicionado
M8 1.25 16 14.80 21.00 8.40 9.624 4.70 9.70 10.10
M10 1.25 20 18.80 25.00 10.40 11.624 6.00 11.75 12.50
M10 1.50 20 18.50 26.00 10.50 11.948 5.00 12.05 12.50
M12 1.75 24 22.30 31.00 12.60 14.274 5.20 14.35 14.80
M14 1.25 28 26.80 34.00 14.40 15.624 8.40 15.90 17.70
M14 1.50 28 26.50 34.00 14.50 15.948 7.10 16.25 17.70

Medidas

Ø M P mm Descripción Diametro por paso Código
M 8 1.25 INSERTOS DE REPUESTO M8x1,25 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D M8x1,25 94627 150 280
M 10 1.25 INSERTOS DE REPUESTO M10x1,25 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D M10x1,25 94327 150 305
M 10 1.5 INSERTOS DE REPUESTO M10x1,50 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D M10x1,50 94627 150 300
M 12 1.75 INSERTOS DE REPUESTO M12x1,75 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D M12x1,75 - 94327 150 320
M 14 1.25 INSERTOS DE REPUESTO M14x1,25 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D M14x1,25 94327 150 345
M 14 1.5 INSERTOS DE REPUESTO M14x1,50 -en ACERO INOXIDABLE para Rosca Dañada - 2,0 x D M14x1,50 - 94327 150 340