Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

HOJA LIJA CARBURO DE SILICIO G1500

Código 90672 201 500 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Hoja de lija de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, diseñada para trabajos de lijado en seco o húmedo sobre múltiples superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La hoja de lija está compuesta por un abrasivo de carburo de silicio montado sobre papel impermeable, lo que permite su uso tanto en procesos de lijado húmedo como seco. Se presenta en formato de hoja de 280 x 230 mm y está disponible en una amplia gama de granos, desde 220 hasta 3000, lo que permite realizar desde desbastes medios hasta pulidos finos. Puede utilizarse de forma manual o con lijadoras portátiles, ofreciendo excelente flexibilidad, acabado uniforme y menor desprendimiento del grano abrasivo.

Usos

Ideal para tareas de desbaste medio, desbaste fino y pulido en procesos de preparación de superficies. Se utiliza en trabajos de mantenimiento, reparación, pintura, pulido y acabado en talleres automotrices, metalúrgicos, industrias plásticas, marmolerías y líneas de producción.

Características

Disponible en granos 220, 320, 400, 600, 800, 1200, 1500, 2000, 2500 y 3000. Cada hoja mide 280 x 230 mm. El abrasivo de carburo de silicio ofrece gran agresividad, mientras que el soporte de papel impermeable permite el uso en húmedo. Presenta buena flexibilidad y resistencia al desgaste, con menor desprendimiento del grano abrasivo.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticos, pinturas, lacas, carrocerías automotrices, mármol, granito y caucho. Su versatilidad permite trabajar sobre materiales duros y blandos, tanto en ambientes industriales como en talleres.

Beneficios

Ofrece un acabado de alta calidad, mayor durabilidad y rendimiento frente a lijas convencionales. Su amplia gama de granos permite adaptar el producto a distintas etapas del proceso de lijado, optimizando tiempos y resultados. El soporte impermeable extiende su vida útil en trabajos húmedos.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda seleccionar el grano adecuado según el tipo de trabajo y superficie. Almacenar en lugar seco y protegido de la humedad para conservar sus propiedades abrasivas. No utilizar en superficies calientes o con residuos que puedan dañar el papel o el abrasivo.

Datos técnicos

Grano Aplicación Código emb
220 Desbaste medio 90583 301 220 50
320 Desbaste medio 90583 301 320 50
400 Desbaste fino 90672 201 400 50
600 Desbaste fino 90583 301 600 50
800 Desbaste fino 90583 301 800 50
1200 Pulido 90672 201 200 50
1500 Pulido 90583 301 150 10
2000 Pulido 90583 301 200 10
2500 Pulido 90583 301 250 10
3000 Pulido 90583 301 300 10