Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

HOJA DE LIJA PARA PARED G120

Código 90672 198 120 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Hoja de lija de alta resistencia para trabajos de desbaste y acabado en superficies de albañilería, madera, masilla y pintura. Disponible en variedad de granos para diferentes niveles de abrasión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

La hoja de lija Würth está fabricada con granos abrasivos de óxido de aluminio, montados sobre una base de papel de alta resistencia. Cuenta con una capa anti-empaste Free-fil que evita la acumulación de residuos, prolongando la vida útil del producto. Se presenta en hojas de 230 mm x 280 mm y puede utilizarse tanto de forma manual como con lijadoras portátiles. Su amplia gama de granos permite realizar desde desbastes agresivos hasta acabados finos, ideales para la preparación previa al pintado.

Usos

Se utiliza para trabajos de preparación de superficies en albañilería, carpintería, reparación de muebles, aplicación de masillas y remoción de pinturas y barnices. Es ideal para tareas de lijado en procesos de mantenimiento, remodelación y terminación de superficies.

Características

Fabricada con óxido de aluminio como material abrasivo, montado sobre papel de alta resistencia. Incluye tecnología Free-fil que reduce el empaste. Disponible en granos 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 y 280, lo que permite seleccionar el nivel de abrasión adecuado para cada tarea. Medidas estándar de 230 mm x 280 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre paredes de yeso, superficies de madera, muebles, masillas, pinturas y barnices. Es apta para uso en interiores y exteriores, en superficies planas o con relieve.

Beneficios

Mayor durabilidad gracias a su base reforzada y sistema anti-empaste. Excelente capacidad de remoción y trituración. Versatilidad en aplicaciones por su variedad de granos. Mejora el acabado final y reduce el tiempo de trabajo. Compatible con herramientas manuales y eléctricas.

Importante, a tener en cuenta

Conservar en lugar seco y protegido del polvo para evitar deterioro del papel y pérdida de abrasividad. Seleccionar el grano adecuado según el tipo de superficie y el nivel de desbaste requerido. No utilizar sobre superficies húmedas o con residuos grasos.

Datos Técnicos

GRANO APLICACION CODIGO EMBALAJE
60 Desbaste grueso 90583 198 060 50
80 Desbaste grueso 90672 198 080 50
100 Desbaste grueso 90672 198 100 50
120 Desbaste medio 90672 198 120 50
150 Desbaste medio 90672 198 150 50
180 Desbaste medio 90672 198 180 50
220 Desbaste fino 90672 198 220 50
240 Desbaste fino 90672 198 240 50
280 Desbaste fino 90672 198 280 50