Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE TIGERFLEX PLUS

Código 899411 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Guante de protección con recubrimiento TIGERFLEX® de nitrilo, diseñado para brindar máximo confort y excelente agarre en trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
T10 T9
Calificación:

Detalles del producto

El guante TIGERFLEX® PLUS está confeccionado con tejido sin costuras de punto redondo, suave y amigable con la piel, que se adapta perfectamente a la mano. Su recubrimiento de espuma de nitrilo con diseño exclusivo TIGERFLEX® proporciona una superficie respirable y antideslizante, ideal para manipulación precisa. Cuenta con puño tejido elástico que asegura un ajuste firme y cómodo durante toda la jornada laboral. Fabricado con calibre 15, con soporte de nylon y recubrimiento de nitrilo, cumple con las normativas ISO 21420 y EN 388:2016, categoría II.

Usos

Este guante se utiliza en tareas que requieren alta destreza manual y protección, como trabajos de montaje, manipulación de piezas pequeñas, mantenimiento industrial, logística, embalaje, y líneas de producción. Es ideal para operarios que necesitan precisión sin perder sensibilidad táctil.

Características

Fabricado con tejido de nylon calibre 15, sin costuras, con recubrimiento de espuma de nitrilo TIGERFLEX® que mejora la transpirabilidad y el agarre. Posee puño elástico para mayor ajuste. Cumple con las normas ISO 21420 y EN 388:2016, categoría II. , OEKO-TEX Standard que no contiene sustancias nocivas. Tejido base de nailon/Lycra® de punto redondo sin costuras y agradable para la piel Palmas recubiertas de espuma de nitrilo con agarre Tiger Grip de nitrilo adicional Transpirable y cómodo de llevar. La tela de nailon suave y el ajuste ceñido garantizan un agarre excelente y una destreza excepcional. Pulsera de punto elástica Alta resistencia al aceite y al agua gracias al recubrimiento especial de nitrilo.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies secas o ligeramente aceitosas, como metales, plásticos, componentes mecánicos, herramientas, y maquinaria. Su diseño lo hace apto para entornos industriales, talleres, depósitos, y áreas de ensamblaje. Trabajo ligero a medio que requiere un buen agarre y un alto grado de flexibilidad. Adecuado para todo tipo de tareas industriales y comerciales especializadas. Perfecto para montajes, instalaciones, talleres, fabricación, operaciones de mantenimiento, operaciones de mecánica y carrocería. Ideal para utilizar con herramientas manuales y maquinaria. Actividades de transporte de mercancías, transporte y almacenamiento

Beneficios

Ofrece una combinación óptima de confort, sensibilidad y agarre, reduciendo la fatiga en trabajos prolongados. Su diseño ergonómico mejora la precisión en tareas delicadas. La certificación OEKO-TEX asegura seguridad para la piel, y su resistencia lo convierte en una opción duradera frente a guantes convencionales.

Importante, a tener en cuenta

No apto para trabajos con líquidos agresivos o químicos corrosivos. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa. Verificar la talla adecuada para evitar incomodidad o pérdida de sensibilidad.

GUANTE TIGERFLEX PLUS

Talle Descripción Código
9 GUANTE TIGERFLEX PLUS T9 90899 411 019
10 GUANTE TIGERFLEX PLUS T10 90899 411 020