Este guante es ideal para trabajos de manipulación general, mantenimiento industrial, tareas en líneas de producción, ensamblado de piezas, logística, y operaciones donde se requiere buen agarre y sensibilidad táctil. También se adapta a tareas de carga y descarga, y trabajos prolongados donde el confort es clave.
Fabricado con tejido de calibre 15 en mezcla de poliéster y spandex, recubierto con espuma de nitrilo en patrón TIGERFLEX®. El diseño sin costuras y el puño elástico aseguran un ajuste cómodo y seguro. Cumple con las normativas EN 388 y EN 420, categoría II, lo que garantiza resistencia mecánica y calidad en la fabricación.
Se puede aplicar sobre superficies secas o ligeramente aceitosas, como metales, plásticos, componentes mecánicos, herramientas, piezas de maquinaria, y materiales de embalaje. Su diseño lo hace apto para ambientes industriales, talleres, depósitos y líneas de montaje.
Ofrece un agarre superior gracias a su recubrimiento exclusivo, lo que mejora la precisión y seguridad en la manipulación. Su alta comodidad permite usos prolongados sin molestias. La transpirabilidad del material reduce la sudoración, y el ajuste ergonómico mejora la destreza manual. Es una opción confiable para profesionales que buscan rendimiento y confort en un solo producto. Su color amarillo evita que se extravié fácilmente en lugares de baja iluminación.
No apto para trabajos con líquidos agresivos, químicos o temperaturas extremas. Se recomienda almacenar en lugar seco y ventilado, alejado de fuentes de calor o humedad. Verificar el estado del guante antes de cada uso para asegurar su integridad.