Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE TIGERFLEX HI-LITE T11

Código 90899 403 091 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guante de protección universal con excelente confort de uso y agarre optimizado gracias a su exclusivo recubrimiento TIGERFLEX®.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
T11 T9
Calificación:

Detalles del producto

El guante TIGERFLEX® HI-LITE está diseñado para brindar máxima comodidad y rendimiento en tareas exigentes. Fabricado con tejido sin costuras de punto redondo, combina poliéster y spandex para un ajuste ceñido y suave al tacto. Su recubrimiento de espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX® proporciona una superficie respirable y altamente adherente, ideal para manipulación precisa. Cuenta con puño elástico que asegura una correcta sujeción en la muñeca. Cumple con las normas EN 388 y EN 420, categoría II, garantizando protección mecánica y seguridad en el uso profesional.

Usos

Este guante es ideal para trabajos de manipulación general, mantenimiento industrial, tareas en líneas de producción, ensamblado de piezas, logística, y operaciones donde se requiere buen agarre y sensibilidad táctil. También se adapta a tareas de carga y descarga, y trabajos prolongados donde el confort es clave.

Características

Fabricado con tejido de calibre 15 en mezcla de poliéster y spandex, recubierto con espuma de nitrilo en patrón TIGERFLEX®. El diseño sin costuras y el puño elástico aseguran un ajuste cómodo y seguro. Cumple con las normativas EN 388 y EN 420, categoría II, lo que garantiza resistencia mecánica y calidad en la fabricación.

Aplicaciones

Se puede aplicar sobre superficies secas o ligeramente aceitosas, como metales, plásticos, componentes mecánicos, herramientas, piezas de maquinaria, y materiales de embalaje. Su diseño lo hace apto para ambientes industriales, talleres, depósitos y líneas de montaje.

Beneficios

Ofrece un agarre superior gracias a su recubrimiento exclusivo, lo que mejora la precisión y seguridad en la manipulación. Su alta comodidad permite usos prolongados sin molestias. La transpirabilidad del material reduce la sudoración, y el ajuste ergonómico mejora la destreza manual. Es una opción confiable para profesionales que buscan rendimiento y confort en un solo producto. Su color amarillo evita que se extravié fácilmente en lugares de baja iluminación.

Importante, a tener en cuenta

No apto para trabajos con líquidos agresivos, químicos o temperaturas extremas. Se recomienda almacenar en lugar seco y ventilado, alejado de fuentes de calor o humedad. Verificar el estado del guante antes de cada uso para asegurar su integridad.

GUANTE TIGERFLEX HI-LITE

TALLE Descripción codigo
9 GUANTE TIGERFLEX HI-LITE T9 90899 403 089
11 GUANTE TIGERFLEX HI-LITE T11 90899 403 091