Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE PROTECTOR QUÍMICO NITRILO

Código 899414 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Guante de protección química fabricado en nitrilo, con interior afelpado y diseño antideslizante. Brinda estanqueidad total frente a líquidos y sustancias agresivas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
T 10 T 8 T 9
Calificación:

Detalles del producto

Este guante de protección química está confeccionado en nitrilo (NBR), . Su superficie externa presenta un patrón diamantado que mejora el agarre en condiciones húmedas o aceitosas. Es completamente impermeable y ofrece protección frente a una amplia gama de productos químicos como álcalis, ácidos, grasas, aceites y algunos solventes. Fabricado sin silicona, lo que lo hace apto para procesos sensibles como pintura o electrónica. Cumple con la norma EN 374, correspondiente a guantes de protección contra productos químicos y microorganismos.

Usos

Se utiliza en tareas que requieren manipulación de sustancias químicas agresivas, como limpieza industrial, mantenimiento en plantas químicas, laboratorios, procesos de galvanoplastia, industria alimenticia, petrolera, minera, y automotriz. También es útil en operaciones de carga y descarga de productos líquidos, y en trabajos de mantenimiento donde se manipulan grasas o aceites.

Características

Fabricado en caucho nitrilo (NBR), con espesor de 0,34 mm tolerancia +- 0.03 mm y longitud de 330 mm. Categoría III según normativa de protección personal. Interior afelpado para mayor comodidad. Diseño exterior con patrón diamantado para mejor agarre. Libre de silicona. Disponible en talles 8, 9 y 10.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies contaminadas con productos químicos, piezas metálicas, recipientes industriales, maquinaria, herramientas, y componentes en contacto con líquidos corrosivos. Ideal para entornos donde se requiere protección frente a salpicaduras o inmersión en sustancias agresivas.

Beneficios

Ofrece protección confiable frente a una amplia gama de químicos, con excelente resistencia mecánica y durabilidad. Su diseño antideslizante mejora la seguridad en el manejo de objetos mojados o aceitados. El interior afelpado reduce la fatiga en usos prolongados. La fabricación libre de silicona lo hace compatible con procesos donde se requiere ausencia de residuos, como pintura o electrónica.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en contacto con solventes altamente agresivos no especificados. Verificar compatibilidad química antes del uso. Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o luz solar directa. No reutilizar si el guante presenta perforaciones o desgaste visible.

GUANTE PROTECTOR QUÍMICO NITRILO

TALLE Código
8 90899 414 118
9 90899 414 119
10 90899 414 120