Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE NITRILO DESECHABLE LIGHT S

Código 90899 470 200 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Guantes descartables de nitrilo, livianos, flexibles y resistentes a líquidos, ideales para tareas que requieren precisión y protección.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
T L T M T S T XL T XXl
Calificación:

Detalles del producto

Los guantes descartables Nitrile Light están fabricados en nitrilo, un material sintético que ofrece excelente resistencia a líquidos y buena sensibilidad táctil. Son finos, con un espesor de 0,06 mm, y tienen una longitud de 240 mm. Su interior es libre de polvo y clorado, lo que facilita su colocación y reduce el riesgo de irritaciones. Cuentan con puntas de los dedos texturadas para mejorar el agarre, incluso en condiciones húmedas o aceitosas. Están fabricados sin silicona, lo que los hace aptos para procesos sensibles, y se presentan en un práctico dispensador descartable. Cumplen con las normativas ISO 21420:2020 y EN 374, categoría III, lo que garantiza su calidad y seguridad en entornos exigentes.

Usos

Se utilizan para tareas que requieren protección frente a líquidos y una alta sensibilidad táctil, como mantenimiento general, manipulación de alimentos, trabajos de laboratorio, inspección de piezas, tareas de limpieza, y procesos de producción donde se necesita evitar la contaminación.

Características

Están fabricados en nitrilo, sin polvo, con acabado clorado interior. Tienen un espesor de 0,06 mm con una tolerancia de ±0,02 mm y una longitud de 240 mm. Las puntas de los dedos son texturadas para mejorar el agarre. Cumplen con las normas ISO 21420:2020 y EN 374 (Tipo C y protección contra microorganismos, EN ISO 374-5). Categoría III según normativa de equipos de protección personal.

Aplicaciones

Son aptos para su uso sobre piel humana y en contacto con alimentos. También se aplican en superficies metálicas, plásticas o componentes electrónicos donde se requiere evitar residuos de silicona. Ideales para líneas de producción, talleres, laboratorios, áreas de mantenimiento y sectores donde se manipulan sustancias químicas de bajo riesgo.

Beneficios

Ofrecen una excelente combinación de protección y sensibilidad táctil. Su fabricación sin silicona los hace ideales para procesos donde no se deben dejar residuos. El diseño sin polvo reduce el riesgo de alergias o contaminación. El empaque en dispensador facilita su uso en entornos de trabajo dinámicos. Su cumplimiento con normas internacionales garantiza calidad y seguridad.

Importante, a tener en cuenta

Producto descartable de un solo uso. Almacenar en lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa. No utilizar en contacto con sustancias químicas agresivas no especificadas por la norma EN 374 Tipo C. Verificar la talla adecuada antes de su uso para evitar roturas o incomodidad.

GUANTE NITRILO DESECHABLE LIGHT

Color Talle Descripción Código
Azul S GUANTE NITRILO DESECHABLE LIGHT S 90899 470 200
Azul M GUANTE NITRILO DESECHABLE LIGHT M 90899 470 201
Azul L GUANTE NITRILO DESECHABLE LIGHT L 90899 470 202
Azul XL GUANTE NITRILO DESECHABLE LIGHT XL 90899 470 203
Azul XXL GUANTE NITRILO DESECHABLE LIGHT XXL 90899 470 204