Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE PROTECCIÓN RED NITRILO 8

Código 90899 403 108 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guantes de protección rojos con recubrimiento de nitrilo, diseñados para trabajos de precisión y manipulación de piezas pequeñas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
8 T 10 T 11 T 9
Calificación:

Detalles del producto

Estos guantes de protección están confeccionados en un tejido poliéster y un recubrimiento liso de nitrilo que ofrece resistencia y flexibilidad. Su diseño ergonómico permite un ajuste cómodo y seguro, mientras que su transpirabilidad los hace ideales para usos prolongados. Son especialmente adecuados para tareas que implican contacto con aceites y lubricantes, brindando protección sin comprometer la destreza manual.

Usos

Se utilizan en tareas que requieren manipulación precisa de piezas pequeñas, especialmente en ambientes donde hay presencia de aceites, lubricantes o sustancias similares. Son ideales para trabajos de ensamblaje, mantenimiento y operaciones mecánicas delicadas.

Características

Fabricados con carcasa de poliéster y recubrimiento liso de nitrilo. Disponibles en talla 13, con calibre 13. Colores rojo y gris. Cumplen con las normas EN 388 y EN 420, categoría II. Ofrecen buena transpirabilidad, ajuste cómodo y resistencia al contacto con aceites.

Aplicaciones

Industria automotriz, mantenimiento de maquinaria, ensamblaje de componentes, líneas de producción, talleres mecánicos y tareas de mantenimiento general.

Beneficios

Brindan comodidad durante el uso prolongado, excelente ajuste a la mano, buena transpirabilidad y protección eficaz frente a aceites y lubricantes. Su diseño permite una manipulación precisa de objetos pequeños, lo que los convierte en una opción confiable para tareas técnicas y mecánicas.

Importante, a tener en cuenta

Cumplen con las normas EN 388 y EN 420, garantizando su calidad como guantes protectores. . Se recomienda verificar la talla adecuada antes de su uso para asegurar el confort y la protección.

GUANTE DE PROTECCIÓN RED NITRILO

TALLE Código
8 90899 403 108
9 90899 403 109
10 90899 403 110
11 90899 403 111