Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE PROTECCIÓN RED LATEX 10

Código 90899 408 210 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guante de protección con recubrimiento de látex en palma y dorso abierto, diseñado para brindar excelente agarre y comodidad en trabajos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
T 10 T 11 T 8 T 9
Calificación:

Detalles del producto

El guante de protección RED LATEX de Würth está confeccionado con un tejido de poliéster y recubrimiento de látex en la palma con textura rugosa tipo “crinkle”, lo que mejora el agarre en condiciones secas y húmedas. Su diseño con dorso abierto permite una óptima ventilación, reduciendo la transpiración durante el uso prolongado. Con calibre 13, ofrece una buena sensibilidad táctil y libertad de movimiento. Está disponible en color rojo y negro, y cumple con las normativas EN 388 y EN 420, categoría II.

Usos

Ideal para tareas de manipulación, carga y descarga, mantenimiento general, trabajos en líneas de producción, talleres mecánicos, metalúrgicos, y actividades donde se requiera buen agarre y protección contra riesgos mecánicos moderados.

Características

Fabricado con forro de poliéster tejido calibre 13, recubrimiento de látex en la palma con acabado rugoso para mejorar el agarre. Dorso abierto para mayor transpirabilidad. Cumple con las normas EN 388 y EN 420, categoría II. Disponible en talles del 7 al 11.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies secas o ligeramente húmedas, como herramientas, piezas metálicas, cajas, componentes industriales, maquinaria, y elementos de transporte. Apto para uso en ambientes de trabajo como fábricas, talleres, depósitos y operaciones logísticas.

Beneficios

Ofrece excelente agarre en condiciones secas y húmedas, alta comodidad gracias a su diseño transpirable, buena sensibilidad táctil y libertad de movimiento. Su construcción robusta y certificaciones lo hacen confiable para uso industrial. La variedad de talles permite adaptarse a diferentes usuarios.

Importante, a tener en cuenta

No apto para contacto con productos químicos agresivos ni para riesgos térmicos o eléctricos. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa. Verificar el talle adecuado antes del uso para asegurar la protección y comodidad.

GUANTE DE PROTECCIÓN RED LATEX

TALLE Código
8 90899 408 208
9 90899 408 209
10 90899 408 210
11 90899 408 211