Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE PROTECCIÓN POLY PU

Código 899400 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Guante de protección gris con recubrimiento de poliuretano en palma, ideal para trabajos de precisión y manipulación de piezas pequeñas en entornos secos o levemente aceitados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
T 10 T 11 T 7 T 8 T 9
Calificación:

Detalles del producto

El guante de protección POLY PU GREY está diseñado con un forro tejido de poliéster calibre 13 y un recubrimiento ligero de poliuretano en la palma. Esta combinación de materiales ofrece una superficie de acabado fino y una excelente flexibilidad, permitiendo un ajuste cómodo y preciso. Cumple con las normativas EN420 y EN388:2016, con clasificación 2121X, y pertenece a la categoría II de protección.

Usos

Está pensado para tareas de precisión, manipulación de componentes pequeños, trabajos de ensamblaje, inspección de calidad y mantenimiento liviano. Es especialmente útil en líneas de producción, talleres metalúrgicos, mecánicos, y sectores donde se requiere sensibilidad táctil sin comprometer la protección.

Características

Fabricado con 70% poliéster y 30% poliuretano, cuenta con un forro tejido calibre 13 que brinda resistencia y comodidad. El recubrimiento de PU en la palma mejora el agarre y la destreza. Cumple con los estándares EN388:2016 (2121X) y EN420, categoría II.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies secas o ligeramente aceitosas, como piezas metálicas, componentes electrónicos, herramientas pequeñas, y maquinaria liviana. Ideal para ambientes industriales donde se manipulan elementos delicados o de tamaño reducido.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre sensibilidad táctil y protección, permitiendo trabajar con precisión sin perder movilidad. Su flexibilidad y acabado fino lo hacen ideal para tareas prolongadas sin generar fatiga. Además, el recubrimiento de PU proporciona buen agarre en condiciones secas o levemente aceitosas.

Importante, a tener en cuenta

No apto para trabajos con líquidos agresivos, cortes profundos o ambientes altamente abrasivos. Se recomienda almacenar en lugares secos y ventilados, lejos de fuentes de calor o humedad excesiva. No utilizar si el guante presenta daños visibles.