Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE PROTECCIÓN NEGRO PU 9

Código 90899 402 409 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guante protector negro con recubrimiento de PU, extremadamente ligero y flexible, diseñado para brindar alta destreza y sensibilidad en las puntas de los dedos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
10 8 9
Calificación:

Detalles del producto

Este guante protector está confeccionado con un forro de punto de poliéster calibre 13 y recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma, lo que le otorga una superficie fina y excelente flexibilidad. Su diseño ergonómico permite una manipulación precisa, ofreciendo superior destreza manual y sensibilidad táctil. De color negro, cumple con la normativa EN 388 categoría II, lo que garantiza su calidad en aplicaciones industriales ligeras.

Usos

Está pensado para proteger las manos en tareas que requieren precisión y tacto, como el ensamblaje de piezas pequeñas, trabajos de inspección, manipulación de componentes delicados y tareas de mantenimiento liviano.

Características

Fabricado con forro de poliéster calibre 13 y recubrimiento de poliuretano en la palma. Color negro. Cumple con la norma EN 388 categoría II. Su diseño permite una excelente flexibilidad y sensibilidad en los dedos, sin comprometer la protección básica.

Aplicaciones

Se aplica en superficies y materiales donde se necesita protección contra abrasiones leves, como metales, plásticos, componentes electrónicos, maquinaria liviana y líneas de producción. Ideal para industrias como la automotriz, metalúrgica, electrónica y logística.

Beneficios

Brinda una combinación ideal de ligereza, flexibilidad y sensibilidad táctil, lo que lo convierte en una opción preferida para tareas que requieren precisión. Su superficie fina mejora el agarre y la comodidad durante el uso prolongado. Además, al cumplir con la norma EN 388, ofrece una garantía de calidad reconocida en el ámbito industrial.

Importante, a tener en cuenta

No está diseñado para ambientes con riesgo de cortes severos, exposición a químicos agresivos o trabajos pesados. Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos de la luz solar directa para preservar sus propiedades.

8994034

TALLE Código
8 90899 402 408
9 90899 402 409
10 90899 402 410