Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE PROTECCIÓN BLANCO PU T9

Código 90899 401 109 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guante de protección blanco con recubrimiento de poliuretano en palma, diseñado para trabajos que requieren precisión y sensibilidad táctil.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
T 10 T 8 T 9
Calificación:

Detalles del producto

El guante de protección blanco PU está confeccionado con un forro de punto de poliéster calibre 13, lo que le otorga una estructura liviana y flexible. Su palma está recubierta con poliuretano (PU), ofreciendo una superficie fina que permite excelente maniobrabilidad y sensibilidad. Cumple con la norma EN 388 y pertenece a la categoría II de protección, lo que lo hace apto para tareas industriales que requieren resistencia mecánica moderada.

Usos

Ideal para trabajos de precisión en líneas de producción, ensamblado de componentes, mantenimiento liviano, manipulación de piezas pequeñas, tareas de inspección y control de calidad. También se utiliza en procesos donde se requiere tacto fino sin perder protección básica.

Características

Fabricado con forro de poliéster calibre 13, recubrimiento de poliuretano en la palma, color blanco, excelente flexibilidad y superficie fina. Disponible en talles del 6 al 11. Cumple con la norma EN 388 y está clasificado como equipo de protección personal categoría II.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies secas y limpias, como piezas metálicas, plásticos, componentes electrónicos, herramientas, maquinaria liviana y productos terminados. Es especialmente útil en ambientes industriales, talleres, fábricas y depósitos.

Beneficios

Ofrece una combinación óptima entre sensibilidad táctil y protección mecánica básica. Su diseño liviano y flexible permite mayor comodidad durante jornadas prolongadas. El recubrimiento de PU mejora el agarre sin comprometer la precisión, lo que lo convierte en una opción ideal para tareas delicadas. Además, su color blanco facilita la detección de suciedad o contaminación en ambientes controlados.

Importante, a tener en cuenta

No apto para trabajos con riesgo de corte severo, exposición a químicos agresivos o altas temperaturas. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa. No utilizar si el guante presenta daños visibles.

GUANTE DE PROTECCIÓN BLANCO PU

TALLE Descripción
8 90899 401 108
9 90899 401 109
10 90899 401 110