Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE ANTICORTE TIGERFLEX RES3 T9

Código 90899 451 369 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guante de seguridad robusto y confortable, con recubrimiento de nitrilo impermeable y resistencia al corte nivel 3, ideal para trabajos exigentes en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
T10 T8 T9
Calificación:

Detalles del producto

El guante TIGERFLEX RES3 es un elemento de protección personal diseñado para brindar seguridad y confort en tareas que requieren alta resistencia mecánica. Fabricado con un tejido elástico de galga 15, sin costuras molestas, ofrece un calce cómodo que se adapta a la mano del usuario. Su recubrimiento de nitrilo impermeable proporciona una excelente barrera contra líquidos y aceites, mientras que la tecnología TigerGrip en la palma asegura un agarre firme y seguro. Cumple con las normativas EN 420 y EN 388, alcanzando un nivel de resistencia al corte 3 sobre 5, lo que lo convierte en una opción confiable para múltiples aplicaciones industriales.

Usos

Este guante se utiliza en tareas que requieren protección contra cortes y buena sensibilidad táctil, como trabajos de mantenimiento, manipulación de piezas metálicas, tareas de ensamblado, logística, carga y descarga, y operaciones en líneas de producción. Es ideal para operarios que manipulan herramientas manuales o materiales con bordes filosos. brinda una proteccion media para manipulacion de objetos con bordes moderadamente filosos.

Características

Cuenta con recubrimiento de nitrilo impermeable que protege contra líquidos y mejora el agarre. Su tejido sin costuras y material elástico aseguran un ajuste cómodo y reducen la fatiga durante el uso prolongado. Posee una resistencia al corte nivel 3 según la norma EN 388 (4343), y está certificado bajo las normativas EN 420 y EN 388. Disponible en talles del 8 al 11. Color gris y negro.

Aplicaciones

Apto para su uso sobre superficies metálicas, piezas con rebabas, herramientas manuales, componentes mecánicos, materiales abrasivos y elementos con presencia de aceites o líquidos. Su diseño lo hace especialmente útil en entornos industriales, talleres mecánicos, metalúrgicas, y sectores de mantenimiento y logística.

Beneficios

Ofrece una combinación ideal de protección, confort y funcionalidad. Su resistencia al corte nivel 3 brinda seguridad en tareas exigentes, mientras que el recubrimiento TigerGrip mejora el agarre incluso en superficies aceitosas. La ausencia de costuras y el material elástico aseguran comodidad durante toda la jornada laboral, reduciendo el cansancio en las manos. Además, su diseño impermeable lo hace apto para ambientes húmedos o con presencia de líquidos.

Importante, a tener en cuenta

No es apto para trabajos con riesgo de corte extremo (niveles 4 o 5). Se recomienda verificar el estado del guante antes de cada uso y reemplazarlo si presenta desgaste. Almacenar en un lugar seco, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. No utilizar en contacto con llamas abiertas o altas temperaturas. Es importante también realizar el análisis de riegos en el puesto de trabajo para saber si el guante se adapta a las necesidades.

GUANTE ANTICORTE TIGERFLEX RES3

Talle Descripción Código de artículo
8 GUANTE ANTICORTE TIGERFLEX RES3 T8 0899 451 368
9 GUANTE ANTICORTE TIGERFLEX RES3 T9 0899 451 369
10 GUANTE ANTICORTE TIGERFLEX RES3 T10 0899 451 370