Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GIRA MACHO 1 A 10MM

Código 90657 800 100 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Gira macho de alto rendimiento para herramientas con vástago cuadrado, diseñado según norma DIN 1814, con excelente precisión y robustez para trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Rango de Machos
1 a 10 5 a 20
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El gira macho DIN 1814 de Würth está desarrollado para el accionamiento manual de machos de roscar, escariadores y extractores de tornillos con vástago cuadrado DIN 10 o ISO/R 237. Su estructura incorpora mordazas de sujeción endurecidas y rectificadas con precisión, con ranura de guía integrada que mejora la estabilidad durante el uso. Las mordazas móviles están fijadas a la empuñadura mediante un pasador partido, lo que evita el aflojamiento del tornillo roscado. El cuerpo está recubierto con pintura electrostática en polvo (powder coating), y las asas revestidas en acero negro ofrecen una capacidad de carga superior a modelos tradicionales. Los mangos cuentan con un fino moleteado transversal que garantiza un agarre firme incluso en presencia de lubricantes o residuos metálicos.

Usos

Se utiliza para tareas de roscado, escariado y extracción de tornillos rotos en procesos de mantenimiento industrial, metalúrgico, automotriz, minería, petróleo y transporte. Es una herramienta clave en líneas de producción, talleres, flotas de vehículos y operaciones de campo.

Características

Cuenta con Mordazas endurecidas con rectificado de precisión, Ranura de guía incorporada, Sistema de fijación con pasador partido, Asas revestidas en acero negro, Cuerpo con pintura electrostática en polvo, Mangos con moleteado antideslizante, Material: zinc fundido a presión, Dos modelos disponibles con distintos rangos de uso

Aplicaciones

Compatible con herramientas de vástago cuadrado en medidas métricas. Se aplica sobre machos de roscar desde M1 hasta M20, escariadores entre 2,5 mm y 15 mm, y vástagos de 2 mm a 12 mm, según el modelo.

Beneficios

Alta precisión en el trabajo. Diseño robusto y duradero. Mayor capacidad de carga frente a modelos tradicionales. Seguridad operativa gracias al sistema de fijación y al agarre antideslizante. Versatilidad para distintos rangos de roscas y escariadores.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Norma Vástago (mm) Rango uso machos métricos Rango uso escariadores métricos Material Código
DIN 1814 4,9 - 12 M5 - M20 6,5 - 15 Zinc fundido a presión 90657 800 300
DIN 1814 2 - 6,3 M1 - M10 2,5 - 7,5 Zinc fundido a presión 90657 800 100