Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CRIQUE BOTELLA HIDRONEUMÁTICO 20T

Código 90715 54 421 | Peso 20.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Crique botella hidroneumático de pistón simple, disponible en versiones de 20 y 30 toneladas, diseñado para elevar vehículos pesados mediante accionamiento manual y neumático.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Toneladas
20 30
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El crique botella hidroneumático Würth es un equipo robusto de accionamiento dual (manual y neumático), con base completamente soldada que evita fugas y asegura mayor durabilidad. Incorpora una manguera de 3/8” giratoria en 360°, sistema de retracción de pistón mediante perilla, válvula de seguridad contra sobrepresión y racor de aluminio. El encastre para palanca está fabricado en acero fundido, y cuenta con un tornillo extensible que permite ampliar la altura máxima de trabajo. Está disponible en capacidades de 20 y 30 toneladas, con diferencias en altura mínima, elevación de pistón y largo del tornillo.

Usos

Se utiliza para levantar vehículos pesados en tareas de mantenimiento, reparación y cambio de neumáticos. Es ideal para trabajos en talleres mecánicos, gomerías, flotas de transporte, maquinaria agrícola y de construcción, donde se requiere una herramienta confiable para elevar cargas de gran peso.

Características

Disponible en versiones de 20 y 30 toneladas. Altura mínima de 260 mm (20T) y 275 mm (30T), altura máxima de 527 mm (20T) y 536 mm (30T). Elevación de pistón de 160 mm (20T) y 150 mm (30T). Tornillo extensible de 107 mm (20T) y 111 mm (30T). Presión de aire requerida entre 7 y 10 bar. Peso neto de 19 kg (20T) y 29 kg (30T). Base soldada, válvula de aire y tapa de reservorio de aluminio, encastre de palanca de acero fundido.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies niveladas y sin obstáculos, en vehículos como camiones, colectivos, maquinaria agrícola y de construcción. Su uso está orientado a operaciones que requieren elevación temporal de grandes pesos, no para sostenerlos por períodos prolongados.

Beneficios

Su doble sistema de accionamiento permite mayor versatilidad en el uso. La base soldada elimina riesgos de fugas, aumentando la seguridad y durabilidad. El tornillo extensible mejora la altura de trabajo. La válvula de seguridad contra sobrepresión y el sistema de retracción controlado por perilla ofrecen mayor control y protección durante el uso. El diseño giratorio de la manguera facilita la maniobrabilidad en espacios reducidos.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Código Capacidad Toneladas Altura mínima en mm Elevación de pistón en mm Largo del tornillo en mm Altura máxima en mm Presión de aire Bar Peso neto en Kg
90715 54 421 20 260 160 107 527 7-10 19
90715 54 433 30 275 150 111 536 7-10 29