
Se utiliza para levantar vehículos pesados en tareas de mantenimiento, reparación y cambio de neumáticos. Es ideal para trabajos en talleres mecánicos, gomerías, flotas de transporte, maquinaria agrícola y de construcción, donde se requiere una herramienta confiable para elevar cargas de gran peso.
Disponible en versiones de 20 y 30 toneladas. Altura mínima de 260 mm (20T) y 275 mm (30T), altura máxima de 527 mm (20T) y 536 mm (30T). Elevación de pistón de 160 mm (20T) y 150 mm (30T). Tornillo extensible de 107 mm (20T) y 111 mm (30T). Presión de aire requerida entre 7 y 10 bar. Peso neto de 19 kg (20T) y 29 kg (30T). Base soldada, válvula de aire y tapa de reservorio de aluminio, encastre de palanca de acero fundido.
Aplicable sobre superficies niveladas y sin obstáculos, en vehículos como camiones, colectivos, maquinaria agrícola y de construcción. Su uso está orientado a operaciones que requieren elevación temporal de grandes pesos, no para sostenerlos por períodos prolongados.
Su doble sistema de accionamiento permite mayor versatilidad en el uso. La base soldada elimina riesgos de fugas, aumentando la seguridad y durabilidad. El tornillo extensible mejora la altura de trabajo. La válvula de seguridad contra sobrepresión y el sistema de retracción controlado por perilla ofrecen mayor control y protección durante el uso. El diseño giratorio de la manguera facilita la maniobrabilidad en espacios reducidos.
| Código | Capacidad Toneladas | Altura mínima en mm | Elevación de pistón en mm | Largo del tornillo en mm | Altura máxima en mm | Presión de aire Bar | Peso neto en Kg |
| 90715 54 421 | 20 | 260 | 160 | 107 | 527 | 7-10 | 19 |
| 90715 54 433 | 30 | 275 | 150 | 111 | 536 | 7-10 | 29 |