Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GARRA IMANTADA CON LED

Código 90695 559 620 | Peso 0.23Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La herramienta combina un imán, una garra retráctil y una luz LED en un solo equipo, permitiendo recuperar tornillos, bulonería y piezas pequeñas en lugares de difícil acceso con precisión y comodidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

Esta herramienta integra tres funciones esenciales para trabajos de mantenimiento: un imán de alta potencia, una garra metálica retráctil y una luz LED para iluminar zonas oscuras o estrechas. Está construida con un mango de ABS y TPU, cuerpo flexible metálico . Su diseño tipo “stay-flex” permite doblar el cuerpo y mantener la forma para alcanzar rincones complicados, mientras que el agarre ergonómico de doble componente ofrece mayor control y confort durante el uso.

Usos

Se utiliza para recuperar tornillos, tuercas, arandelas, bulones, piezas pequeñas, herramientas livianas y componentes metálicos o no metálicos que hayan caído en zonas de difícil acceso. Es ideal para trabajos de mantenimiento automotriz, metalmecánico, maquinarias industriales, tableros eléctricos, motores, líneas de producción y tareas domésticas donde se requiere iluminación y alcance extendido.

Características

Posee un mango de ABS + TPU para mayor ergonomía, un cuerpo flexible metálico que se mantiene en cualquier posición, una punta de aluminio y un imán con gran capacidad . La garra metálica tiene una fuerza de sujeción de 2 kg y el conjunto completo pesa 160 g. Sus dimensiones totales son 620 × 80 × 25 mm. Funciona con 3 baterías LR44, que alimentan la luz LED integrada para facilitar la visualización del área de trabajo.

Aplicaciones

Puede aplicarse en motores, compartimientos reducidos, cavidades profundas, bajo máquinas, dentro de tableros, estructuras metálicas, zonas oscuras o estrechas y espacios donde la mano no llega. El imán permite levantar piezas metálicas, mientras que la garra ayuda a recuperar elementos no ferrosos o de formas irregulares. La luz LED mejora la visibilidad en cualquier ambiente con poca iluminación.

Beneficios

Permite realizar tres funciones con una sola herramienta, reduciendo el tiempo y la cantidad de herramientas necesarias. Su cuerpo flexible facilita llegar a lugares inaccesibles con una herramienta rígida, lo que mejora la seguridad y evita desarmar componentes adicionales. La luz LED integrada aumenta la precisión y minimiza errores al trabajar en espacios oscuros. El diseño ergonómico reduce la fatiga durante el uso prolongado y su capacidad de levantamiento la convierte en una solución confiable para talleres y entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda revisar el estado de las baterías y reemplazarlas cuando la luz pierda intensidad. No debe usarse para levantar objetos que excedan la capacidad del imán o de la garra para evitar daños. Evitar exponerla a humedad excesiva o golpes fuertes que puedan deformar el cuerpo flexible o afectar el sistema de garra. Guardarla en un lugar seco para preservar los componentes metálicos y el mecanismo interno.

También te puede interesar

También te puede interesar