Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

VIDEOBOROSCOPIO CON SONDA ARTICULADA

Código 90715 53 376 | Peso 1.25Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El endoscopio industrial de video con doble lente y articulación permite inspeccionar cavidades de difícil acceso con excelente calidad de imagen, gracias a su monitor de 5 pulgadas, cámara de 8 mm y sonda flexible con control direccional.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 2.368.022,03 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Este endoscopio articulado de doble lente está diseñado para realizar inspecciones visuales precisas en zonas donde no es posible acceder directamente. Incorpora un monitor TFT LCD de 5,0 pulgadas con resolución 1280×720, junto con una cámara de 8 mm equipada con iluminación LED ajustable y doble sensor para ampliar el campo de visión. Su tubo flexible de malla trenzada de tungsteno de 100 cm ofrece resistencia y maniobrabilidad, mientras que el sistema articulado permite girar la cámara en 360° de manera bidireccional para obtener imágenes desde distintos ángulos. El equipo capta fotos en 1920×1080 y videos en 1280×720, cuenta con batería de litio de 2000 mAh con una autonomía de 3 horas y presenta cabezal con certificación IP67, apto para trabajos en presencia de humedad o polvo.

Usos

Se utiliza para inspecciones internas en motores, sistemas de escape, cajas de cambio, engranajes, líneas de proceso, tableros eléctricos, cañerías, máquinas industriales y equipos donde se requiera visualizar fallas, desgastes, fisuras o bloqueos sin desarmar componentes. Es ideal para mantenimiento preventivo y correctivo, diagnósticos mecánicos, metalúrgicos, automotrices, industriales y de servicios.

Características

El equipo cuenta con un monitor TFT LCD HD de 5 pulgadas, cámara principal de 8 mm con resolución de 2 Mega píxeles , iluminación LED regulable, doble lente con distancias focales de 2–10 cm (frontal) y 2–5 cm (lateral), grabación en alta definición, batería de litio de 2000 mAh con carga USB-C, autonomía de 3 horas y tiempo de carga de 2,5 horas. Posee cabezal con protección IP67, tubo flexible de malla trenzada de tungsteno de 100 cm, estructura plástica resistente y sistema articulado con rotación de 360° bidireccional. Peso: 415 g. Dimensiones del equipo: 270 × 135 × 60 mm.

Aplicaciones

Es apto para uso sobre superficies metálicas, cavidades internas de maquinaria, conductos, tuberías, cámaras de inspección, piezas automotrices, espacios cerrados, huecos estructurales, instalaciones industriales, motores de combustión, gabinetes eléctricos (sin tensión) y cualquier lugar donde se necesite registrar imágenes en un espacio reducido.

Beneficios

Permite inspecciones rápidas sin necesidad de desarmar maquinaria, reduciendo tiempos de parada y costos operativos. La articulación 360° ofrece un control preciso para visualizar zonas complejas desde múltiples ángulos. La doble lente mejora la inspección al ampliar el campo visual sin cambiar la posición del equipo. Su construcción robusta y el cabezal IP67 garantizan rendimiento en entornos exigentes. La calidad de imagen en HD facilita la detección de fallas, mientras que la autonomía de 3 horas permite trabajar sin interrupciones.

Importante, a tener en cuenta

El uso del equipo debe realizarse dentro del rango de temperatura operativa de 0°C a 45°C. La resistencia IP67 aplica únicamente al cabezal de la cámara, no al cuerpo del dispositivo. Evitar exponer el monitor y la batería a humedad, líquidos o golpes. Utilizar únicamente cargas USB-C compatibles para preservar la vida útil de la batería. No introducir la sonda en zonas con tensión eléctrica. Guardar el equipo en un lugar seco y protegido para evitar daños en la articulación y el tubo.

También te puede interesar

También te puede interesar