UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FUSIBLE MINI

Código 807311 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Fusibles minis tipo ficha, diseñados para proteger circuitos eléctricos en vehículos y maquinaria. Disponibles en varios amperajes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Maxima corriente en Amper
10 15 20 25 30 5 7,5 7,5
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los fusibles minis son componentes de protección eléctrica utilizados en sistemas de baja tensión, especialmente en automóviles, utilitarios, maquinaria agrícola e industrial. Su formato compacto tipo ficha permite una instalación rápida y segura en portafusibles estándar. Están disponibles en una gama de corrientes nominales que va desde 5 A hasta 30 A, codificados por colores según su amperaje. El modelo rojo de 10 A es uno de los más comunes, utilizado para proteger circuitos de iluminación, accesorios y módulos electrónicos. Fabricados con materiales resistentes al calor y a la vibración, garantizan una respuesta rápida ante sobrecargas o cortocircuitos.

Usos

Se utilizan para proteger circuitos eléctricos en vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola, equipos industriales, sistemas de iluminación, módulos electrónicos, tableros de control y accesorios eléctricos. Son ideales para reemplazo en tareas de mantenimiento preventivo o correctivo.

Características

Formato mini tipo ficha. Corrientes nominales disponibles: 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A y 30 A. Codificación por color según amperaje (rojo para 10 A). Diseño compacto, con terminales metálicos y cuerpo plástico resistente. Fácil identificación visual y reemplazo.

Aplicaciones

Aplicables en automóviles, camionetas, colectivos, camiones, tractores, cosechadoras, maquinaria vial e industrial. Se instalan en cajas de fusibles o portafusibles estándar compatibles con el formato mini ficha.

Beneficios

Protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Fácil de instalar y reemplazar sin herramientas especiales. Su codificación por color permite una rápida identificación del amperaje. Apto para múltiples aplicaciones eléctricas en vehículos y maquinaria.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre el amperaje indicado por el fabricante del equipo antes de reemplazar un fusible. No utilizar fusibles de mayor amperaje que el especificado, ya que puede dañar el sistema eléctrico. Almacenar en lugar seco y protegido del calor excesivo.