Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FUSIBLE MAXI 60 AMPER

Código 95208 301 60 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Fusibles maxi tipo ficha, diseñados para proteger circuitos eléctricos de alta demanda en vehículos y maquinaria. Disponibles en versiones de 20 A a 60 A.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Maxima corriente en Amper
20 30 40 50 60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los fusibles maxi son componentes de protección eléctrica de gran capacidad, utilizados en sistemas de baja tensión con altos requerimientos de corriente. Su formato tipo ficha permite una instalación segura y rápida en portafusibles compatibles. Están disponibles en un rango de corrientes nominales que va desde 20 A hasta 60 A, lo que los hace ideales para proteger circuitos de potencia como electroventiladores, sistemas de climatización, bombas, compresores y otros dispositivos de alto consumo. Fabricados con cuerpo plástico resistente y terminales metálicos robustos, ofrecen una respuesta confiable ante sobrecargas o cortocircuitos.

Usos

Se utilizan para proteger circuitos eléctricos de alta demanda en vehículos pesados, maquinaria agrícola, vial e industrial. Son ideales para sistemas de climatización, arranque, alimentación de módulos electrónicos de potencia, bombas eléctricas y otros componentes críticos.

Características

Formato maxi tipo ficha. Corrientes nominales disponibles: 20 A, 30 A, 40 A, 50 A y 60 A. Terminales metálicos de alta conductividad. Cuerpo plástico resistente al calor y a la vibración. Codificación por color según amperaje para rápida identificación.

Aplicaciones

Aplicables en camiones, colectivos, utilitarios, maquinaria vial, tractores, cosechadoras, equipos industriales y sistemas eléctricos auxiliares. Se instalan en portafusibles compatibles con el formato maxi ficha.

Beneficios

Alta capacidad de protección para circuitos de gran consumo. Instalación rápida y segura. Codificación por color que facilita el mantenimiento. Fabricación robusta que garantiza durabilidad en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre el amperaje indicado por el fabricante del equipo antes de reemplazar un fusible. No utilizar fusibles de mayor amperaje que el especificado, ya que puede dañar el sistema eléctrico. Almacenar en lugar seco y protegido del calor excesivo.

Caracteristicas

20 A 95208 301 20
30 A 95208 301 30
40 A 95208 301 40
50 A 95208 301 50
60 A 95208 301 60