Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FUSIBLE FICHA AZUL DE 15A

Código 95208 015 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Fusibles tipo ficha para automotor, disponibles en diferentes capacidades de corriente, ideales para proteger circuitos eléctricos en vehículos y maquinaria.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Maxima corriente en Amper
10 15 20 25 30 35 40 5 7.5
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los fusibles tipo pala son componentes de protección eléctrica diseñados para interrumpir el paso de corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito. Están fabricados con cuerpo plástico de colores según la corriente nominal, lo que facilita su identificación visual. Son ampliamente utilizados en sistemas eléctricos de vehículos livianos, pesados y maquinaria industrial. Cada fusible cuenta con terminales metálicos que permiten una conexión segura y rápida en portafusibles estándar.

Usos

Se utilizan para proteger circuitos eléctricos en automóviles, camiones, maquinaria agrícola, equipos de construcción, sistemas de iluminación, aire acondicionado y otros dispositivos eléctricos. Son esenciales en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en flotas de transporte, talleres mecánicos y líneas de montaje.

Características

Disponibles en versiones de 5A, 7.5A, 10A, 15A y 20A 25 A 30A 35A 40A. Cada valor de corriente está identificado por un color específico del cuerpo plástico. Cuentan con terminales metálicos tipo pala para una conexión rápida y segura. Su diseño compacto permite una instalación eficiente en espacios reducidos.

Aplicaciones

Se aplican sobre tableros eléctricos, cajas de fusibles y portafusibles en vehículos, maquinaria vial, equipos industriales y sistemas eléctricos de baja tensión. Compatibles con instalaciones de 12V y 24V.

Beneficios

Ofrecen una protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos, evitando daños costosos en componentes eléctricos. Su codificación por colores permite una rápida identificación, reduciendo tiempos de mantenimiento. Son compatibles con la mayoría de los portafusibles estándar del mercado.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre la corriente nominal adecuada antes de la instalación. No reemplazar por fusibles de mayor amperaje, ya que puede comprometer la seguridad del sistema eléctrico. Almacenar en lugares secos y protegidos de la humedad para evitar corrosión en los terminales.

Fusibles

Código Max. Corriente
95208 005 5
95208 007 5 7.5
95208 010 10
95208 015 15
95208 020 20
95208 025 25
95208 030 30
95208 035 35
95208 040 40