Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FUSIBLE BAJO PERFIL 15 AMPER

Código 95208 302 15 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Fusible bajo perfil para protección de circuitos eléctricos en vehículos, disponible en múltiples amperajes. Ideal para espacios reducidos en sistemas automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Maxima corriente en Amper
10 15 20 25 30 5 7,5
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT FUSIBLE BAJO PERFIL $ 57.789,60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El fusible bajo perfil Würth está diseñado para proteger circuitos eléctricos en vehículos, especialmente en espacios donde el tamaño estándar no es compatible. Su formato compacto permite una instalación eficiente en cajas de fusibles modernas. Fabricado con materiales resistentes y contactos de alta conductividad, está disponible en siete niveles de corriente máxima: 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A y 30 A. Cada amperaje está identificado por un color específico, lo que facilita su reconocimiento visual durante el mantenimiento o reemplazo.

Usos

Se utiliza para proteger circuitos eléctricos en automóviles, camionetas, maquinaria vial, embarcaciones y equipos electrónicos móviles. Es ideal para sistemas de iluminación, audio, climatización, sensores, ECU y otros componentes eléctricos.

Características

Fusible tipo bajo perfil, disponible en siete valores de corriente: 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A y 30 A. Cada modelo tiene un código específico para facilitar su identificación y reposición. Su diseño compacto permite ahorrar espacio y mejorar la organización del sistema eléctrico. Alta precisión en el corte por sobrecorriente.

Aplicaciones

Aplicable en cajas de fusibles de vehículos livianos y pesados, tableros eléctricos, módulos electrónicos, sistemas de control y distribución de energía. Compatible con portafusibles de bajo perfil estándar.

Beneficios

Protege eficazmente los componentes eléctricos contra sobrecargas. Su tamaño reducido permite mayor flexibilidad en el diseño de sistemas eléctricos. Fácil identificación por color y código. Compatible con herramientas de diagnóstico y mantenimiento automotriz.

Importante, a tener en cuenta

Verificar el amperaje adecuado antes de instalar. No reemplazar por fusibles de mayor corriente que la especificada por el fabricante del vehículo. Utilizar herramientas adecuadas para extracción e instalación. Mantener en lugar seco y protegido de la humedad.

Tabla de medidas

Código Max. Corriente
95208 302 05 5 A
95208 302 07 7.5 A
95208 302 10 10 A
95208 302 15 15 A
95208 302 20 20 A
95208 302 25 25 A
95208 302 30 30 A