Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FUELLE DE HOMOCINETICA PARA LIVIANOS

Código 90820 200 02 | Peso 0.21Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Set de fuelles de homocinética universal para reparación de juntas homocinéticas en vehículos livianos y 4x4. Incluye fuelle, grasa MoS₂ y abrazaderas metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
CAMIONETAS LIVIANOS
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set está diseñado para la reparación de homocinéticas en vehículos livianos y 4x4. Incluye fuelles fabricados en neopreno de alta resistencia, grasa cálcica grafitada con bisulfuro de molibdeno (MoS₂) y abrazaderas metálicas AISI430 con cierre de lengüeta. El material del fuelle ofrece gran elasticidad, resistencia a altas temperaturas (hasta 180 °C), tracción (161 kg/cm²), alargamiento (800 %) y densidad (1,32 g/cm³). El diseño permite cortar el fuelle en zonas indicadas para adaptarlo al tamaño de la homocinética.

Usos

Se utiliza para la reparación y mantenimiento de juntas homocinéticas en vehículos livianos y 4x4. Es ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento de flotas, y operaciones de recambio en líneas de producción automotriz.

Características

Fabricado en neopreno con dureza Shore 44, soporta temperaturas de hasta 180 °C, resistencia a la tracción de 161 kg/cm², alargamiento de 800 % y densidad de 1,32 g/cm³. Incluye grasa MoS₂ de alta adherencia y abrazaderas metálicas AISI430 con cierre de lengüeta. El diseño universal permite corte para ajuste personalizado.

Aplicaciones

Aplicable sobre semiejes y homocinéticas de vehículos livianos y 4x4. Compatible con superficies metálicas donde se requiere protección y sellado de la articulación homocinética.

Beneficios

Alta resistencia al desgaste y a condiciones exigentes de uso. Su elasticidad permite que el fuelle recupere su forma original sin deformarse. El sistema de cierre rápido de las abrazaderas facilita el montaje. La grasa MoS₂ mejora la lubricación y prolonga la vida útil de la junta. El diseño universal reduce la necesidad de múltiples modelos en stock.

Importante, a tener en cuenta

Guardar en un área limpia, seca y bien ventilada, preferentemente entre 5 °C y 25 °C. Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en pruebas internas; se recomienda realizar pruebas propias antes de cada aplicación. No se asume responsabilidad por resultados específicos debido a las múltiples condiciones de uso.

Cuadro de Medidas

Diametro menor para semieje Diametro mayor para semieje Diametro menor para homocinetica Diametro mayor para homocinetica Largo de fuelle Descripcion Código
20 mm 20 mm 69 mm 82 mm 138 mm Fuelle para homocinética livianos 90820 200 02
30 mm 42 mm 72 mm 95 mm 150 mm Fuelle para homocinética para 4x4 90820 200 04

D

Material Neopreno
Dureza (Shore) 44
Resistencia a la temperatura Hasta 180° C
Resistencia a la tracción 161Kg/cm3
Alargamiento 800%
Densidad 1.32 g/cm3