Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FRESA ESCALONADA 4 - 12MM ZEBRA

Código 90694 422 412 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Fresas escalonadas helicoidales con geometría de filo optimizada, encastre de 3 caras y punta autocentrante, ideales para perforaciones precisas y eficientes en múltiples diámetros.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diámetro de la Fresa en milímetros
4 a 12 4 a 20 x 70 4 a 20 x 72 6 a 30 6 a 37 6 a 39 6 a 40,5
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las fresas escalonadas helicoidales están diseñadas para realizar perforaciones de distintos diámetros con alta precisión y velocidad. Cuentan con una geometría de filo de corte optimizada que mejora el rendimiento y la durabilidad, un encastre de 3 caras que evita el deslizamiento en el portabrocas, y una punta de perforación autocentrante que facilita el inicio del trabajo sin necesidad de punzonado previo. Los diámetros están grabados con láser en ambas ranuras, lo que permite una lectura clara y rápida durante el uso. Están disponibles en diferentes combinaciones de diámetros, largos y tipos de encastre, incluyendo versiones con encastre hexagonal según norma DIN 3126.

Usos

Estas fresas se utilizan para realizar perforaciones escalonadas en chapas, paneles y materiales metálicos, permitiendo trabajar con múltiples diámetros sin necesidad de cambiar de herramienta. Son ideales para tareas de mantenimiento industrial, fabricación metalúrgica, instalaciones eléctricas, montaje de tableros y trabajos de precisión en talleres mecánicos.

Características

Las fresas cuentan con filo helicoidal optimizado, encastre de 3 caras o hexagonal según el modelo, y punta autocentrante. Los diámetros están grabados con láser para facilitar la lectura. Están disponibles en diferentes progresiones de diámetro, largos totales y tipos de encastre, adaptándose a diversas necesidades de trabajo.

Aplicaciones

Se aplican sobre materiales metálicos como acero, acero inoxidable, aluminio y otros metales blandos. Son aptas para superficies planas o curvas, y se utilizan tanto en bancos de trabajo como en tareas de campo con taladros portátiles o de banco.

Beneficios

Ofrecen una vida útil hasta 4 veces mayor y una velocidad de trabajo 2 veces superior en comparación con fresas convencionales. Su diseño evita el desplazamiento del portabrocas, mejora la precisión y reduce el tiempo de cambio de herramientas. La punta autocentrante elimina la necesidad de pre-perforado, agilizando el proceso.

Importante, a tener en cuenta

**Con medidas escalonadas especialmente para Metálicas ISO según SIN60423. Taladro inicial O 6mm.

Diámetro Diámetro para rosca métrica / ancho de escalón 6mm(mm) Diámetro para agujero pasante ancho de escalón 4mm(mm)
M 10 x 1.5 8.5 10.5
M 12 x 1.5 10.5 12.5
M 16 x 1.5 14.5 16.5
M 20 x 1.5 18.5 20.5
M 25 x 1.5 23.5 25.5
M 32 x 1.5 30.5 32.5
M 40 x 1.5 38.5 40.5

**Con medidas escalonadas PG según DIN40430. Taladro inicial O 6mm.

Diámetro Diámetro para roscar en PG (mm) Diámetro para PG pasante (mm)
PG 7 11.40 12.50
PG 9 11.40 15.20
PG 11 17.25 18.60
PG 13.5 19.00 20.40
PG 16 21.25 2.50
PG 21 26.75 28.30
PG 29 34.00 37.00

Datos técnicos

Diámetro de fresa en mm. Progresión de diámetros en mm. Ancho del escalón en mm. Diámetro/Largo de encastre en mm. Tipo de encastre Largo total en mm. Código
4 - 12 1 4 6 x 20 3 caras 66 90694 422 412
4 - 20 2 4 8 x 24 3 caras 70 90694 422 420
4 - 20 2 4 1/4” x 26 1/4” hexagonal, forma E, DIN3126 72 90694 422 421
6 - 30 2 4 10 x 24 3 caras 94 90694 422 630
6 - 39 3 4 10 x 24 3 caras 94.3 90694 422 639
6 - 37 * * 10 x 24 3 caras 92.7 90694 422 637
6 - 40.5 ** ** 10 x 24 3 caras 126 90694 422 640

TABLA DE VELOCIDADES (RPM)

Aceros sin alear, chapas de acero, p.ej St37 Aceros aleados, CrNi aceros y otros aceros inoxidables Metales no ferrosos (Cu, Ni, Ms, Zn, Al) Plásticos (PVC)
Espesor de material 0.1 - 4.0 mm 0.1 - 2.0 mm 0.1 - 4.0 mm Hasta 4.0 mm
Dimensiones RPM RPM RPM RPM
4 - 12 800 - 500 400 - 250 3000 - 1500 2000 - 1200
4 - 20 800 - 300 400 - 150 3000 - 600 2000 - 800
6 - 30 500 - 200 250 - 100 2500 - 400 1800 - 500
6 - 39 500 - 150 250 - 100 2500 - 300 1800 - 400
6 - 37 500 - 150 250 - 100 2500 - 300 1800 - 400
6 - 40.5 - 250 - 100 - 1800 - 400