Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FILM COBERTOR MASK PRO 125 X 5

Código 90818 106 409 | Peso 4.89Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Película transparente de cobertura para protección de pintura, impermeable y resistente, ideal para evitar manchas durante procesos de pintado, incluso en superficies con humedad residual.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Largo por ancho en Metros
125 X 4 125 X 5 200 X 4
Calificación:

Detalles del producto

El Film Cobertor Mask Pro es una película de protección fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), diseñada para cubrir superficies durante trabajos de pintura. Su transparencia permite visualizar los contornos para facilitar el corte, mientras que su sellado microporoso garantiza una impermeabilidad total, evitando el paso del color y la formación de manchas, incluso si el vehículo presenta humedad. Posee carga electrostática que mejora la adhesión al vehículo y evita la entrada de polvo. Es resistente al calor hasta 125 °C, lo que la hace apta para procesos de secado con infrarrojos. Su espesor es de 8 micrones, lo que le otorga una excelente resistencia al desgarro y evita la formación de pelusa.

Usos

Se utiliza principalmente en procesos de pintura para proteger las superficies que no deben ser pintadas. Es ideal para talleres de chapa y pintura, líneas de producción, mantenimiento de flotas, y trabajos de repintado o retoque en vehículos livianos y pesados.

Características

Fabricado en HDPE con un espesor de 8 micrones, la película es transparente, impermeable, resistente al desgarro y libre de pelusa. Posee carga electrostática para una mejor adhesión, capacidad de corte precisa, y soporta temperaturas de hasta 125 °C. Su sellado microporoso impide el paso de pintura y evita manchas por humedad.

Aplicaciones

Se aplica sobre carrocerías de vehículos, tanto en zonas metálicas como plásticas, para cubrir áreas durante el pintado. También puede utilizarse en pisos, maquinaria industrial o superficies metálicas expuestas a procesos de pulverización de pintura.

Beneficios

Ofrece una protección eficaz contra manchas y exceso de pulverización, reduciendo retrabajos y mejorando la calidad del acabado. Su transparencia facilita el trabajo de corte, y su resistencia al calor permite su uso en procesos de secado por infrarrojos. La carga electrostática mejora la adherencia y evita la contaminación por polvo, lo que optimiza tiempos y resultados en el taller.

Importante, a tener en cuenta

No requiere una segunda capa tras el lijado húmedo, lo que agiliza el proceso. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido del sol directo para conservar sus propiedades. Asegurar una correcta aplicación sobre superficies limpias para maximizar la adherencia electrostática.

Medidas

Longitud Ancho DESCRIPCIÓN Código
125 m 4 m FILM COBERTOR MASK PRO 125 X 4 90818 106 408
125 m 5 m FILM COBERTOR MASK PRO 125 X 5 90818 106 409
200 m 4 m FILM COBERTOR MASK PRO 200 X 4 90818 106 410