Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito

Bulones

Los bulones hexagonales Würth están pensados para uniones mecánicas que exigen resistencia y un ajuste confiable. Encontrá bulones de acero calidad 8.8 con baño bicromatizado, con rosca parcial y rosca total, opciones en pulgadas y bulones de cabeza hexagonal con base zincados, en distintas medidas y largos.

Preguntas frecuentes de Bulones

La clase 8.8 indica la resistencia del acero según la norma ISO 898-1: una resistencia a la tracción nominal de 800 MPa y un límite elástico del 80 % de ese valor. Es una calidad habitual en uniones mecánicas exigentes.

El de rosca parcial tiene un tramo liso bajo la cabeza que trabaja mejor ante esfuerzos de corte. El de rosca total está roscado en todo su largo y permite ajustar en cualquier punto.

Se mide por el diámetro de la rosca, el paso y el largo desde debajo de la cabeza hasta la punta. En los bulones en pulgadas el diámetro y el paso se expresan en esa unidad.