Al hacer clic en "Aceptar todas las cookies", estás dando tu consentimiento para que almacenemos cookies en tu dispositivo con el fin de mejorar la navegación del sitio y tu experiencia de compra, analizar el uso que hacés de la web y ayudarnos con nuestros estudios de marketing.
Cuando navegás por nuestro sitio, es posible que se almacene o recupere información a través de tu navegador en forma de cookies. Estos pequeños archivos de texto son utilizados para hacer que tu experiencia de usuario sea más eficiente. Las cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio se guardarán en tu dispositivo sin requerir tu consentimiento. Para todos los demás tipos de cookies, necesitaremos tu autorización.
Los bulones hexagonales Würth están pensados para uniones mecánicas que exigen resistencia y un ajuste confiable. Encontrá bulones de acero calidad 8.8 con baño bicromatizado, con rosca parcial y rosca total, opciones en pulgadas y bulones de cabeza hexagonal con base zincados, en distintas medidas y largos.
La clase 8.8 indica la resistencia del acero según la norma ISO 898-1: una resistencia a la tracción nominal de 800 MPa y un límite elástico del 80 % de ese valor. Es una calidad habitual en uniones mecánicas exigentes.
El de rosca parcial tiene un tramo liso bajo la cabeza que trabaja mejor ante esfuerzos de corte. El de rosca total está roscado en todo su largo y permite ajustar en cualquier punto.
Se mide por el diámetro de la rosca, el paso y el largo desde debajo de la cabeza hasta la punta. En los bulones en pulgadas el diámetro y el paso se expresan en esa unidad.
¡Mensaje enviado!
Accedé al link que te enviamos a tu correo electrónico.