Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BULON CABEZA HEXAGONAL C/BASE 6X30

Código 80274 6 301 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Bulones con cabeza hexagonal y terminación zincada, diseñados para aplicaciones industriales que requieren fijación segura y resistencia a la corrosión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
6X14 6X20 6X25 6X30 6X32 6X35 6X40 6X50 8X30 8X35
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Estos bulones están fabricados con cabeza hexagonal, lo que permite una fácil manipulación con herramientas estándar como llaves fijas o criques. La superficie cincada proporciona una capa protectora contra la oxidación, ideal para ambientes exigentes. Se presentan en distintos tamaños, incluyendo variantes con cabeza de 8 mm y 10 mm, lo que permite adaptarse a diversas necesidades de montaje y fijación.

Usos

Se utilizan principalmente en tareas de montaje, fijación y ensamblaje en entornos industriales, metalúrgicos, mecánicos y de mantenimiento. Son adecuados para líneas de producción, reparación de maquinaria, estructuras metálicas y vehículos de transporte.

Características

Bulones con cabeza hexagonal, disponibles en múltiples medidas. Fabricados en acero con recubrimiento zincado que mejora la resistencia a la oxidación. Las cabezas están disponibles en tamaños de 8 mm y 10 mm, lo que facilita su uso con herramientas convencionales

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies metálicas, estructuras de acero, componentes mecánicos, carrocerías, maquinaria pesada, sistemas de transporte y equipos industriales. También se emplean en instalaciones mineras y petroleras donde se requiere alta resistencia mecánica y protección contra la corrosión.

Beneficios

Ofrecen una excelente relación entre resistencia mecánica y protección anticorrosiva. Su diseño hexagonal facilita el montaje rápido y seguro. La variedad de medidas disponibles permite cubrir múltiples necesidades de fijación en distintos sectores industriales. El acabado cincado mejora la durabilidad del producto.

Importante, a tener en cuenta

BULON CABEZA HEXAGONAL C/BASE

Código dxl medida de la cabeza mm
80274 6 12 6X12 10
80274 6 14 6X14 10
80274 6 201 6X20 8
80274 6 251 6X25 8
80274 6 301 6X30 8
80274 6 32 6X32 10
80274 6 351 6X35 8
80274 6 401 6X40 8
80274 6 501 6X50 8
80274 8 30 8X30 10
80274 8 35 8X35 10